Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 481FHD-4-2 dugós csatlakozó 1/4 hüvelykes 1/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE9GJE 6JLF0

PARKER 481FHD-4-2 dugós csatlakozó 1/4 hüvelykes 1/8 hüvelykes - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE9GJE Modell: 481FHD-4-2Kereszthivatkozás: 6JLF0
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
€40.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi Connector
test anyagaSárgaréz
TeljesítésSAE J512
Kapcsolat típusaLángolás x MNPS
Fáklyamenet mérete7 / 16-24
Flare típusátfordított
Hex méret17 / 32 "
Max. Nyomás1400 psi
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7419995010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőmérettest anyagaKapcsolat típusaFáklyamenet méreteFlare típusHex méretMax. NyomásCsőméretPkg. Menny.Ár
PARKER L48F-8-4 Apa csatlakozó alacsony vezetékes sárgaréz 1/2 hüvelykes | AA8PLZ 19H210 L48F-8-41 / 2 "Alacsony ólomrézLángolás x MNPT-45 fok3 / 4 "750 psi1 / 4 "1€36.00
PARKER L48F-8-6 dugós csatlakozó alacsony vezetékes sárgaréz fáklya | AA8PMA 19H211 L48F-8-61 / 2 "Alacsony ólomrézFellobbanás-45 fok3 / 4 "750 psi3 / 8 "1€29.32
PARKER L48F-8-8 dugós csatlakozó alacsony vezetékes sárgaréz fáklya | AA8PMB 19H212 L48F-8-81 / 2 "Alacsony ólomrézFellobbanás-45 fok7 / 8 "750 psi1 / 2 "1€23.28
PARKER 48F-10-12 dugós csatlakozó, 5/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3TYH 1VDW3 48F-10 12-5 / 8 "SárgarézLángolás x MNPT7 / 8-1445 fok7 / 8 "450-2800 psi3 / 4 "10€190.05
PARKER 48F-10-4 dugós csatlakozó, 5/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3TYJ 1VDW4 48F-10 4-5 / 8 "SárgarézLángolás x MNPT7 / 8-1445 fok7 / 8 "450-2800 psi1 / 4 "10€204.05
PARKER 48F-10-6 dugós csatlakozó, 5/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3TYK 1VDW5 48F-10 6-5 / 8 "SárgarézLángolás x MNPT7 / 8-1445 fok7 / 8 "450-2800 psi3 / 8 "10€129.69
PARKER 48F-12-12 dugós csatlakozó, 3/4 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3TYL 1VDW6 48F-12 12-3 / 4 "SárgarézLángolás x MNPT1-1/16-1445 fok1-1 / 16 "450-2800 psi3 / 4 "10€219.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 481FHD-4-2 dugós csatlakozó 1/4 hüvelykes 1/8 hüvelykes - 10 db-os csomag
€40.23 /csomag