Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 471ST-6-RL hidraulikus tömlő 3/8 hüvelyk | AF9ARF 29TJ93

PARKER 471ST-6-RL Hidraulika tömlő 3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF9ARF Típus: 471ST-6-RLKereszthivatkozás: 29TJ93
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
€988.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő
FedőanyagSzintetikus gumi
Dash méret6
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Tömlő hossza1 láb növekmény 50 folyamatos lábig
Tömlő kívül Dia.0.68 "
Min. Hajlítsa meg a sugarat2-1 / 2 "
Üzemi nyomás5000 psi
ErősítésDupla acélfonat
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-40 foktól 212 fokig
CsőanyagSzintetikus gumi
típusTöbbcélú
Vákuum besorolása28 hüvelyk Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód4009210000

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságDash méretTömlő belül Dia.típusTömlő hosszaTömlő kívül Dia.Min. Hajlítsa meg a sugaratÜzemi nyomásÁr
PARKER 302-6-BX hidraulikus tömlő 3/8 hüvelyk 50 láb | AB6DRN 21A746 302-6-BX-40-től 212 F-ig63 / 8 "Tömeg50 láb.0.75 "5"4750 PSI€865.43
PARKER 302-12-BX hidraulikus tömlő 3/4 hüvelyk 50 láb | AB6DRR 21A749 302-12-BX-40-től 212 F-ig123 / 4 "Tömeg50 láb.1.16 "9-1 / 2 "3100 psi€1,609.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 471ST-6-RL Hidraulika tömlő 3/8 hüvelyk
€988.79 /Mértékegység