PARKER 302-12-BX hidraulikus tömlő 3/4 hüvelyk 50 láb | AB6DRR 21A749

PARKER 302-12-BX hidraulika tömlő 3/4 hüvelyk 50 láb

Raktáron
Tétel: AB6DRR Modell: 302-12-BXKereszthivatkozás: 21A749

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,510.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő
FedőanyagSzintetikus gumi
Dash méret12
Tömlő belül Dia.3 / 4 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő kívül Dia.1.16 "
Min. Hajlítsa meg a sugarat9-1 / 2 "
Üzemi nyomás3100 psi
ErősítésAcél
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-40-től 212 F-ig
CsőanyagSzintetikus gumi
típusTömeg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.4575
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód4009210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságDash méretTömlő belül Dia.típusTömlő hosszaTömlő kívül Dia.Min. Hajlítsa meg a sugaratÜzemi nyomásÁr
PARKER 302-6-BX hidraulikus tömlő 3/8 hüvelyk 50 láb | AB6DRN 21A746 302-6-BX-40-től 212 F-ig63 / 8 "Tömeg50 láb.0.75 "5"4750 PSI€812.24
PARKER 471ST-6-RL hidraulikus tömlő 3/8 hüvelyk | AF9ARF 29TJ93 471ST-6-RL-40 foktól 212 fokig63 / 8 "Többcélú1 láb növekmény 50 folyamatos lábig0.68 "2-1 / 2 "5000 psi€988.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 302-12-BX hidraulika tömlő 3/4 hüvelyk 50 láb
€1,510.32 /Mértékegység