SHARPE VALVES 4371006990 Globe Valves, Straight, 2 Inch Pipe Size, Class 600, Carbon Steel Body | CU2NXV 802EY4

SHARPE VALVES 4371006990 gömbszelepek, egyenes, 2 hüvelykes csőméret, 600-es osztály, szénacél ház

Raktáron
Cikkszám: CU2NXV Típus: 4371006990Kereszthivatkozás: 802EY4

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,669.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.525
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SHARPE SZELEPEK 4371006960 Globe szelepek, egyenes, 1 1/2 hüvelykes csőméret, 300-as osztály, rozsdamentes acél ház | CU2NWJ 802EY1 4371006960€3,751.04
SHARPE SZELEPEK 4371006580 Globe szelepek, egyenes, 1 1/2 hüvelykes csőméret, 800-as osztály, ged rozsdamentes acél ház | CU2NWK 802EV1 4371006580€2,132.06
SHARPE SZELEPEK 4371006520 Globe szelepek, egyenes, 1 1/2 hüvelykes csőméret, 800-as osztály, ged rozsdamentes acél ház | CU2NWL 802EU5 4371006520€2,132.06
SHARPE SZELEPEK 4371006470 Globe szelepek, egyenes, 1 1/2 hüvelykes csőméret, 800-as osztály, ged rozsdamentes acél ház | CU2NWM 802EU0 4371006470€2,132.06
SHARPE SZELEPEK 4371006330 Globe szelepek, egyenes, 1 1/2 hüvelykes csőméret, 800-as osztály, ged acél ház | CU2NWN 802ET4 4371006330€464.35
SHARPE SZELEPEK 4371006090 Globe szelepek, egyenes, 1 1/2 hüvelykes csőméret, rozsdamentes acél ház, PTFE tömítés | CU2NWP 802ER0 4371006090€628.35
SHARPE SZELEPEK 4371006170 Globe szelepek, egyenes, 1 1/2 hüvelykes csőméret, rozsdamentes acél ház, PTFE tömítés | CU2NWQ 802ER6 4371006170€543.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARPE VALVES 4371006990 gömbszelepek, egyenes, 2 hüvelykes csőméret, 600-es osztály, szénacél ház
€1,669.90 /Mértékegység