Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 4 PHH-S üreges hatlapú dugó szénacél Mnpt | AA9HWH 1DGU8

PARKER 4 PHH-S üreges hatlapfejű szénacél gyár

Raktáron
Tétel: AA9HWH Modell: 4 PHH-SKereszthivatkozás: 1DGU8

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€10.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜreges hatlapú dugó
test anyagaSzénacél
Kapcsolat típusaMNPT
Hex méret1 / 4 "
Max. Nyomás8000 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 800 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.19
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7307290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaHex méretTételMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr
PARKER 6 PHH-S üreges hatlapú dugó szénacél Mnpt | AA9HWJ 1DGU9 6 PHH-SSzénacélMNPT5 / 16 "Üreges hatlapú dugó7600 psi3 / 8 "-20 foktól 800 fokig F€10.08
PARKER VSTI22X1.5EDCF banki dugó, M 22x1.5 csatlakozási méret | AC7ZQJ 39A346 VSTI22X1.5EDCFSzénacél króm-6 mentes cinkbevonattalMetric25 / 64 "Dugó5800 psiM22 x 1-1 / 2-65 foktól 250 fokig F€26.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 4 PHH-S üreges hatlapfejű szénacél gyár
€10.04 /Mértékegység