Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER VSTI22X1.5EDCF banki dugó, M 22x1.5 csatlakozási méret | AC7ZQJ 39A346

PARKER VSTI22X1.5EDCF banki csatlakozó, M 22x1.5 csatlakozási méret

Raktáron
Tétel: AC7ZQJ Modell: VSTI22X1.5EDCFKereszthivatkozás: 39A346
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
€26.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugó
test anyagaSzénacél króm-6 mentes cinkbevonattal
Csatlakozás méreteM 22x1.5
Kapcsolat típusaMetric
Hex méret25 / 64 "
Max. Üzemi nyomás2321-9137 Psi
Max. Működési hőmérséklet250 ° C acél, 400 ° C SS
Max. Nyomás5800 psi
Min. Működési hőmérséklet-40 ° C acél, -60 ° C SS
CsőméretM22 x 1-1 / 2
AlakÜres dugó a portokhoz
StílusFérfi metrikus menet -ED-tömítés
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Cső kívül Dia.6-42 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7326908588
Származási országTW

Termék részletek:

    • Zsír-, üzemanyag-, hidraulika- és kenőrendszerekben való alkalmazásra
    • Tartós króm-6 mentes cinkbevonattal rendelkezik a magas korrózióállóságért és a hosszú élettartamért

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaHex méretTételMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr
PARKER 4 PHH-S üreges hatlapú dugó szénacél Mnpt | AA9HWH 1DGU8 4 PHH-SSzénacélMNPT1 / 4 "Üreges hatlapú dugó8000 psi1 / 4 "-20 foktól 800 fokig F€10.04
PARKER 6 PHH-S üreges hatlapú dugó szénacél Mnpt | AA9HWJ 1DGU9 6 PHH-SSzénacélMNPT5 / 16 "Üreges hatlapú dugó7600 psi3 / 8 "-20 foktól 800 fokig F€10.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER VSTI22X1.5EDCF banki csatlakozó, M 22x1.5 csatlakozási méret
€26.34 /Mértékegység