Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MA FORD 20408900 Jobber fúrószár, #43 fúrószár méret, 2 hüvelykes teljes hossz | CR9ZQJ 52ZD01

M A FORD 20408900 Jobber Drill Bit, #43 Drill Bit Size, 2 Inch Overall Length

Raktáron
Tétel: CR9ZQJ Típus: 20408900Kereszthivatkozás: 52ZD01
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
€29.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MA FORD 20416100 Jobber fúrószár, #20 fúrószár méret, 2 1/4 hüvelykes teljes hossz | CR9ZQH 52ZD05 20416100€49.71
MA FORD 20405950 Jobber fúrószár, #53 fúrószár méret, 1 1/2 hüvelykes teljes hossz | CR9ZQK 52ZC98 20405950€27.68
MA FORD 30004000 Jobber fúrószár, #60 fúrószár méret, 1 1/2 hüvelykes teljes hossz, 5/8 hüvelykes max. CR9ZQL 42CT26 30004000€28.35
MA FORD 30003100 Jobber fúrószár, #68 fúrószár méret, 1 1/2 hüvelykes teljes hossz | CR9ZQM 42CT23 30003100€25.14
MA FORD 30003940 Jobber fúrószár, 1 mm-es fúrószár méret, 38 mm teljes hossz | CR9ZQN 42CT25 30003940€28.05
MA FORD 2XDSR0590A Jobber fúrószár, 1.50 mm-es fúrószár méret, 6 7/32 hüvelykes teljes hossz | CR9ZQP 42CR64 2XDSR0590A€66.31
MA FORD 20406250 Jobber fúrószár, 1/16 hüvelykes fúrószár méret, 3/4 hüvelykes max. fúrási dp | CR9ZQQ 52ZC99 20406250€25.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

M A FORD 20408900 Jobber Drill Bit, #43 Drill Bit Size, 2 Inch Overall Length
€29.84 /Mértékegység