Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 4-4 GH2BZ-SS válaszfal csatlakozó rozsdamentes acél CPI x F 1/4 hüvelyk | AF7GUK 20YZ44

PARKER 4-4 GH2BZ-SS válaszfalcsatlakozó rozsdamentes acél CPI x F 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7GUK Modell: 4-4 GH2BZ-SSKereszthivatkozás: 20YZ44
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
€88.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői válaszfal csatlakozó
AlapanyagRozsdamentes acél
test anyagaRozsdamentes acél
Tömörítési menetméret1 / 4 "
Kapcsolat típusaCPI (F) x FNPT
Hex méret1 / 2 "
Max. Nyomás10,300 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)4.14
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)6.83
HS-kód7307225000

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretAlapanyagtest anyagaTömörítési menetméretHex méretMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr
PARKER 4-2 GH2BZ-SS válaszfal csatlakozó rozsdamentes acél CPI x F 1/4 hüvelyk x 1/8 hüvelyk | AF7GUF 20YZ39 4-2 GH2BZ-SS1 / 4 "Rozsdamentes acélRozsdamentes acél1 / 4 "1 / 2 "10,300 psi1 / 8 "-425 foktól 1200 fokig F€94.44
PARKER 6-4 GH2BZ-B válaszfalcsatlakozó sárgaréz CPI x F 3/8 hüvelyk x 1/4 hüvelyk | AF7GVC 20YZ60 6-4 GH2BZ-B3 / 8 "SárgarézSárgaréz3 / 8 "5 / 8 "2300 psi1 / 4 "-40 foktól 400 fokig F€47.06
PARKER 6-4 GH2BZ-SS válaszfal csatlakozó rozsdamentes acél CPI x F 3/8 hüvelyk x 1/4 hüvelyk | AF7GVD 20YZ61 6-4 GH2BZ-SS3 / 8 "Rozsdamentes acélRozsdamentes acél3 / 8 "5 / 8 "6600 psi1 / 4 "-425 foktól 1200 fokig F€110.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 4-4 GH2BZ-SS válaszfalcsatlakozó rozsdamentes acél CPI x F 1/4 hüvelyk
€88.89 /Mértékegység