Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 3FF3-316 Első hüvely rozsdamentes acél A-lok 3/16 hüvelykes | AF7GMQ 20YY07

PARKER 3FF3-316 Első érvéghüvely rozsdamentes acél A-lok 3/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7GMQ Modell: 3FF3-316Kereszthivatkozás: 20YY07
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
€10.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElső hüvely
AlapanyagRozsdamentes acél
test anyagaRozsdamentes acél
Tömörítési menetméret3 / 16 "
Kapcsolat típusaA-LOK (R)
Max. Nyomás10,300 psi
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.22
Hajószélesség (cm)6.83
HS-kód7412200000

Termékváltozatok

TermékekModellTömörítési menetméretMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 5FF5-316 Első hüvely rozsdamentes acél A-lok 5/16 hüvelykes | AF7GPC 20YY42 5FF5-3165 / 16 "8100 psi5 / 16 "€8.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 3FF3-316 Első érvéghüvely rozsdamentes acél A-lok 3/16 hüvelyk
€10.06 /Mértékegység