Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 5FF5-316 Első hüvely rozsdamentes acél A-lok 5/16 hüvelykes | AF7GPC 20YY42

PARKER 5FF5-316 Első érvéghüvely rozsdamentes acél A-lok 5/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7GPC Modell: 5FF5-316Kereszthivatkozás: 20YY42

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€8.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElső hüvely
AlapanyagRozsdamentes acél
test anyagaRozsdamentes acél
Tömörítési menetméret5 / 16 "
Kapcsolat típusaA-LOK (R)
Max. Nyomás8100 psi
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.22
Hajószélesség (cm)6.83
HS-kód7412200000

Termékváltozatok

TermékekModellTömörítési menetméretMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 3FF3-316 Első hüvely rozsdamentes acél A-lok 3/16 hüvelykes | AF7GMQ 20YY07 3FF3-3163 / 16 "10,300 psi3 / 16 "€10.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 5FF5-316 Első érvéghüvely rozsdamentes acél A-lok 5/16 hüvelyk
€8.75 /Mértékegység