Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 392P-6-6 csatlakozó, 3/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AE6QRV 5UNL4

PARKER 392P-6-6 csatlakozó, 3/8 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AE6QRV Modell: 392P-6-6Kereszthivatkozás: 5UNL4
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
€422.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolókészülék
Test Dia.0.812 "
test anyagaKrómozott sárgaréz
Kapcsolat típusaTömörítés
Csatlakozó mérete3 / 8 "
Hex méret13 / 16 "
Hossz2.01 "
Max. Üzemi nyomás150 psi
Max. Működési hőmérséklet65 ° C
Max. Nyomás150-300 psi
Min. Működési hőmérséklet-17 ° C
Anya anyagaKrómozott sárgaréz
Gyűrű anyagaBuna N.
AlakVálaszfal teste
Hüvely anyagaAcetal kopolimer
StílusCső a dugaszolható szárhoz
Temp. Hatótávolság0 fok és 175 fok F között
Cső kívül Dia.3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.351
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7412200045
Származási országUS

Termék részletek:

    • Egyenes / kikapcsolás (egyenes)

Termékváltozatok

TermékekModellAlaktest anyagaCsatlakozó méreteStílusCső kívül Dia.Hex méretHosszMax. Üzemi nyomásPkg. Menny.Ár
PARKER 391P-4-2 csatlakozó, 1/4 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AE6QRQ 5UNL0 391P-4-2CsatolótestKrómozott sárgaréz1 / 4 "Dugaszolható szár1 / 4 "1 / 2 "1.2910 Bar5€195.32
PARKER 391P-4-4 csatlakozó, 1/4 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AE6QRR 5UNL1 391P-4-4CsatolótestKrómozott sárgaréz1 / 4 "Dugaszolható szár1 / 4 "9 / 16 "1.29150 psi5€289.37
PARKER 391P-6-4 csatlakozó, 3/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AE6QRT 5UNL2 391P-6-4CsatolótestKrómozott sárgaréz3 / 8 "Dugaszolható szár3 / 8 "5 / 8 "1.41 "150 psi5€344.70
PARKER 392P-4-4 csatlakozó, 1/4 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AE6QRU 5UNL3 392P-4-4Válaszfal testeKrómozott sárgaréz1 / 4 "Cső a dugaszolható szárhoz1 / 4 "5 / 8 "2.13 "150 psi5€334.11
PARKER 393P-4-4 csatlakozó, 1/4 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AE6QRW 5UNL5 393P-4-4A Type Insert segítségévelKrómozott sárgaréz1 / 4 "Cső a dugaszolható szárhoz1 / 4 "7 / 16 "1.12 "150 psi5€173.71
PARKER 393P-6-6 csatlakozó, 3/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AE6QRX 5UNL6 393P-6-6A Type Insert segítségévelKrómozott sárgaréz3 / 8 "Cső a dugaszolható szárhoz3 / 8 "1 / 2 "1.34 "150 psi5€259.32
PARKER 393PD-4-4 csatlakozó, 1/4 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AE6QRY 5UNL7 393PD-4-4Elzáró típusú betétKrómozott sárgaréz1 / 4 "Cső a dugaszolható szárhoz1 / 4 "7 / 16 "-150 psi5€307.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 392P-6-6 csatlakozó, 3/8 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz
€422.06 /csomag