Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 369PTC-8-4 férfi könyök, 90 fok, 1/2 hüvelyk külső átmérő, kompozit | AA7ZWU 16W567

PARKER 369PTC-8-4 férfi könyök, 90 fok, 1/2 hüvelyk külső átmérő, kompozit

Raktáron
Tétel: AA7ZWU Modell: 369PTC-8-4Kereszthivatkozás: 16W567

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€338.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi könyök, 90 fok
Hex méret15 / 16 "
Hossz1.11 "
Nyomás250 PSI
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Menetméret1 / 4 "
Csőméret1 / 2 "
típusDOT illesztés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHosszMenetméretCsőméretPkg. Menny.Ár
PARKER 369PTC-4-4 férfi könyök, 90 fokos, 1/4 hüvelykes külső átmérő, kompozit | AA7ZWN 16W562 369PTC-4-49 / 16 "0.69 "1 / 4 "1 / 4 "10€133.90
PARKER 369PTC-6-4 férfi könyök, 90 fokos, 3/8 hüvelykes külső átmérő, kompozit | AA7ZWQ 16W564 369PTC-6-43 / 4 "0.99 "1 / 4 "3 / 8 "10€240.92
PARKER 369PTC-6-8 férfi könyök, 90 fokos, 3/8 hüvelykes külső átmérő, kompozit | AA7ZWT 16W566 369PTC-6-87 / 8 "0.99 "1 / 2 "3 / 8 "10€307.91
PARKER 369PTC-8-8 férfi könyök, 90 fokos, 1/2 hüvelykes külső átmérő, kompozit | AA7ZWW 16W569 369PTC-8-815 / 16 "1.11 "1 / 2 "1 / 2 "10€355.09
PARKER 369PTC-10-6 férfi könyök, 90 fok, 5/8 hüvelyk külső átmérő, kompozit | AA7ZWX 16W570 369PTC-10-61-1 / 16 "1.33 "3 / 8 "5 / 8 "5€212.34
PARKER 369PTC-12-12 férfi könyök, 90 fokos, 3/4 hüvelykes külső átmérő, kompozit | AA7ZXA 16W573 369PTC-12-121.187 "1.52 "3 / 4 "3 / 4 "5€289.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 369PTC-8-4 férfi könyök, 90 fok, 1/2 hüvelyk külső átmérő, kompozit
€338.72 /csomag