Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 3/8 X 1/4 GG-B csatlakozó, sárgaréz, 3/8 hüvelyk X 1/4 hüvelykes szerelvény csőméret | CT7DXN 60UZ23

PARKER 3/8 X 1/4 GG-B Coupling, Brass, 3/8 Inch X 1/4 Inch Fitting Pipe Size

Raktáron
Cikkszám: CT7DXN Model: 3/8 X 1/4 GG-BKereszthivatkozás: 60UZ23
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
€47.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
PARKER 1/2 x 1/8 GG-SS csatlakozó, 1/2 hüvelyk X 1/8 hüvelykes szerelvény csőméret | CT7DXG 60UT99 1/2 X 1/8 GG-SS€212.94
PARKER 1 GG-B csatlakozó, sárgaréz, 1 hüvelyk X 1 hüvelykes szerelvény csőméret | CT7DXH 60UT05 1 GG-B€121.71
PARKER 1/2 GG-B csatlakozó, sárgaréz, 1/2 hüvelyk X 1/2 hüvelykes szerelvény csőméret | CT7DXJ 60UT64 1/2 GG-B€44.15
PARKER 1/2 X 1/4 GG-B csatlakozó, sárgaréz, 1/2 hüvelykes X 1/4 hüvelykes szerelvény csőméret | CT7DXK 60UT92 1/2 X 1/4 GG-B€64.99
PARKER 1/4 GG-B csatlakozó, sárgaréz, 1/4 hüvelyk X 1/4 hüvelykes szerelvény csőméret | CT7DXL 60UU64 1/4 GG-B€24.60
PARKER 1/8 GG-B csatlakozó, sárgaréz, 1/8 hüvelyk X 1/8 hüvelykes szerelvény csőméret | CT7DXM 60UV53 1/8 GG-B€14.99
PARKER 3/8 X 1/8 GG-B csatlakozó, sárgaréz, 3/8 hüvelyk X 1/8 hüvelykes szerelvény csőméret | CT7DXP 60UZ31 3/8 X 1/8 GG-B€83.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 3/8 X 1/4 GG-B Coupling, Brass, 3/8 Inch X 1/4 Inch Fitting Pipe Size
€47.42 /Mértékegység