Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 3.00DSR05.00 Kerek léghenger 3 hüvelykes furatú 5 hüvelykes löket | AJ2EPY 49J930

PARKER 3.00 DSR05.00 kerek léghenger, 3 hüvelykes furatú, 5 hüvelykes löket

Raktáron
Tétel: AJ2EPY Típus: 3.00DSR05.00Kereszthivatkozás: 49J930
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
€353.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.3"
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaKerek nem javítható
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás250 psi
SzereljeOrr
Orrtartó szál1-1 / 2 "-12
Teljes hossz11.5 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaKrómozott acél
Port méret3/8 "FNPT
Rod Dia.0.75 "
Rúdfonal hossza1.25 "
Rúd menetméret5 / 8-18 UNF
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés5"
Temp. Hatótávolság-10 foktól 165 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél
típusKerek test

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0925
Hajó magassága (cm)8.03
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)8.03
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kettős működésű léghenger, amely hidraulikus berendezésekben és gépjárművekben ide-oda mozgó mozgást generál
    • 304-es rozsdamentes acélcső és egy alumíniumdugattyú a 250 PSI-ig és 165°F-ig terjedő nyomásnak és hőmérsékletnek ellenálló
    • Krómozott acél dugattyúrúd a nagy szilárdságért és a hosszú távú tartósságért

Termékváltozatok

TermékekModellRúdfonal hosszaFura Dia.Mágneses dugattyúRúd menetméretütésTemp. HatótávolságOrrtartó szálTeljes hosszÁr
PARKER 0.31DSR01.00 Kerek léghenger 5/16 hüvelyk furat 1 hüvelykes löket | AJ2DWU 49J527 0.31DSR01.000.38 "5 / 16 "Nem# 5-40 UNC1"-10 foktól 165 fokig F3 / 8 "-243"€47.20
PARKER 0.31DSR02.00 kerek léghenger 5/16 hüvelykes furatú 2 hüvelykes löket | AJ2DWV 49J528 0.31DSR02.000.38 "5 / 16 "Nem# 5-40 UNC2"-10 foktól 165 fokig F3 / 8 "-244"€50.86
PARKER 0.31DSR03.00 Kerek léghenger 5/16 hüvelyk furat 3 hüvelykes löket | AJ2DWW 49J529 0.31DSR03.000.38 "5 / 16 "Nem# 5-40 UNC3"-10 foktól 165 fokig F3 / 8 "-245"€57.02
PARKER 0.31DSR04.00 Kerek léghenger 5/16 hüvelyk furat 4 hüvelykes löket | AJ2DWX 49J530 0.31DSR04.000.38 "5 / 16 "Nem# 5-40 UNC4"-10 foktól 165 fokig F3 / 8 "-246"€58.08
PARKER 0.44DSR0.500 kerek léghenger 7/16 hüvelyk furatú 1/2 hüvelykes lökettel | AJ2DXT 49J549 0.44DSR0.5000.5 "7 / 16 "Nem# 10-32 UNF1 / 2 "-10 foktól 165 fokig F7 / 16 "-203.1 "€50.86
PARKER 0.44DSR01.00 kerek léghenger 7/16 hüvelykes furatú 1 hüvelykes löket | AJ2DXU 49J550 0.44DSR01.000.5 "7 / 16 "Nem# 10-32 UNF1"-10 foktól 165 fokig F7 / 16 "-203.6 "€53.24
PARKER 0.44DSR01.50 kerek léghenger 7/16 hüvelykes furat 1-1/2 hüvelykes löket | AJ2DXV 49J551 0.44DSR01.500.5 "7 / 16 "Nem# 10-32 UNF1.5 "-10 foktól 165 fokig F7 / 16 "-204.100 "€55.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 3.00 DSR05.00 kerek léghenger, 3 hüvelykes furatú, 5 hüvelykes löket
€353.55 /Mértékegység