Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 2491FHD-4-2 Férfi könyök 90 fok 1/4 hüvelyk 1/8 hüvelyk - 10 db-os csomag | AE9GJU 6JLG8

PARKER 2491FHD-4-2 Férfi könyök 90 fok 1/4 hüvelyk 1/8 hüvelyk – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE9GJU Modell: 2491FHD-4-2Kereszthivatkozás: 6JLG8
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
€88.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi könyök, 90 fok
test anyagaSárgaréz
TeljesítésSAE J512
Kapcsolat típusaLángolás x MNPS
Fáklyamenet mérete7 / 16-24
Flare típusátfordított
Max. Nyomás1400 psi
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1755
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaFáklyamenet méreteFlare típusMax. NyomásCsőméretCsőméretPkg. Menny.Ár
PARKER 149F-10-12 férfi könyök, 90 fok, 5/8 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AB3TZH 1VDZ2 149F-10 12-Lángolás x MNPT7 / 8-1445 fok450-2800 psi3 / 4 "5 / 8 "10€258.15
PARKER 149F-10-6 férfi könyök, 90 fok, 5/8 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AB3TZJ 1VDZ3 149F-10 6-Lángolás x MNPT7 / 8-1445 fok450-2800 psi3 / 8 "5 / 8 "10€219.43
PARKER 149F-12-12 férfi könyök, 90 fok, 3/4 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AB3TZK 1VDZ4 149F-12 12-Lángolás x MNPT11 / 16-1445 fok450-2800 psi3 / 4 "3 / 4 "10€417.96
PARKER 149F-12-8 férfi könyök, 90 fok, 3/4 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AB3TZL 1VDZ5 149F-12 8-Lángolás x MNPT11 / 16-1445 fok450-2800 psi1 / 2 "3 / 4 "10€349.75
PARKER 149F-5-6 férfi könyök, 90 fok, 5/16 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AB3UCU 1VEA3 149F-5 6-Lángolás x MNPT1 / 2-2045 fok450-2800 psi3 / 8 "5 / 16 "10€226.04
PARKER 149F-8-12 férfi könyök, 90 fok, 1/2 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AB3UCY 1VEA8 149F-8 12-Lángolás x MNPT3 / 4-1645 fok450-2800 psi3 / 4 "1 / 2 "10€249.33
PARKER 149F-8-4 férfi könyök, 90 fok, 1/2 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AB3UCZ 1VEA9 149F-8 4-Lángolás x MNPT3 / 4-1645 fok450-2800 psi1 / 4 "1 / 2 "10€177.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 2491FHD-4-2 Férfi könyök 90 fok 1/4 hüvelyk 1/8 hüvelyk – 10 db-os csomag
€88.94 /csomag