Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 2.50DXPSRM03.00 Kerek léghenger 2-1 / 2 hüvelyk furat 3 hüvelykes löket | AJ2EPP 49J922

PARKER 2.50DXPSRM03.00 kerek léghenger 2-1/2 hüvelykes furatú 3 hüvelykes löket

Raktáron
Tétel: AJ2EPP Modell: 2.50DXPSRM03.00Kereszthivatkozás: 49J922

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€292.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.2.5 "
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaKerek nem javítható
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúIgen
Max. Nyomás250 psi
SzereljeOrr és csukló
Orrtartó szál1-3 / 8 "-12
Teljes hossz9.9 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaKrómozott acél
Csukló lyuk Dia.0.376 "
Port méret1/4 "FNPT
Rod Dia.0.625 "
Rúdfonal hossza0.88 "
Rúd menetméret1 / 2-20 UNF
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés3"
Temp. Hatótávolság14 fok és 140 fok F között
CsőanyagRozsdamentes acél
típusKerek test

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2825
Hajó magassága (cm)6.65
Hajó hossza (cm)25.25
Hajószélesség (cm)6.65
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRod Dia.Fura Dia.Mágneses dugattyúRúdfonal hosszaRúd menetméretütésTemp. HatótávolságOrrtartó szálÁr
PARKER 0.31DXPSR01.00 Kerek léghenger 5/16 hüvelyk furat 1 hüvelykes löket | AJ2DWY 49J531 0.31DXPSR01.000.125 "5 / 16 "Nem0.38 "# 5-40 UNC1"-10 foktól 165 fokig F3 / 8 "-24€60.32
PARKER 0.31DXPSR02.00 Kerek léghenger 5/16 hüvelyk furatú 2 hüvelykes lökettel | AJ2DWZ 49J532 0.31DXPSR02.000.125 "5 / 16 "Nem0.38 "# 5-40 UNC2"-10 foktól 165 fokig F3 / 8 "-24€61.25
PARKER 0.31DXPSR03.00 Kerek léghenger 5/16 hüvelyk furat 3 hüvelykes löket | AJ2DXA 49J533 0.31DXPSR03.000.125 "5 / 16 "Nem0.38 "# 5-40 UNC3"-10 foktól 165 fokig F3 / 8 "-24€67.93
PARKER 0.31DXPSR04.00 Kerek léghenger 5/16 hüvelyk furatú 4 hüvelykes löket | AJ2DXB 49J534 0.31DXPSR04.000.125 "5 / 16 "Nem0.38 "# 5-40 UNC4"-10 foktól 165 fokig F3 / 8 "-24€77.26
PARKER 0.44DPSR0.500 kerek léghenger 7/16 hüvelyk furatú 1/2 hüvelykes lökettel | AJ2DXJ 49J541 0.44DPSR0.5000.188 "7 / 16 "Nem0.5 "# 10-32 UNF1 / 2 "-10 foktól 165 fokig F7 / 16 "-20€60.79
PARKER 0.44DPSR01.00 Kerek léghenger 7/16 hüvelyk furat 1 hüvelykes löket | AJ2DXK 49J542 0.44DPSR01.000.188 "7 / 16 "Nem0.5 "# 10-32 UNF1"-10 foktól 165 fokig F7 / 16 "-20€60.37
PARKER 0.44DPSR01.50 Kerek léghenger 7/16 hüvelyk furatú 1-1 / 2 hüvelykes löket | AJ2DXL 49J543 0.44DPSR01.500.188 "7 / 16 "Nem0.5 "# 10-32 UNF1.5 "-10 foktól 165 fokig F7 / 16 "-20€71.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 2.50DXPSRM03.00 kerek léghenger 2-1/2 hüvelykes furatú 3 hüvelykes löket
€292.74 /Mértékegység