Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 1MTC2N-316 Hőelem csatlakozó rozsdamentes acél Alok x M 1/16 x 1/8 hüvelyk | AF7GLG 20YX75

PARKER 1MTC2N-316 hőelem csatlakozás rozsdamentes acél Alok x M 1/16 x 1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7GLG Típus: 1MTC2N-316Kereszthivatkozás: 20YX75
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
€75.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőelem csatlakozó
AlapanyagRozsdamentes acél
test anyagaRozsdamentes acél
Tömörítési menetméret1 / 16 "
Kapcsolat típusaA-LOK (R) x MNPT
Hex méret7 / 16 "
Max. Nyomás16,800 psi
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.22
Hajószélesség (cm)6.83
HS-kód7307290000

Termékváltozatok

TermékekModellTömörítési menetméretHex méretMax. NyomásCsőméretCsőméretÁr
PARKER 10MTC12N-316 hőelem csatlakozás rozsdamentes acél Alok x M 5/8 x 3/4 hüvelyk | AF7GBT 20YX46 10MTC12N-3165 / 8 "1-1 / 16 "6100 psi3 / 4 "5 / 8 "€171.31
PARKER 12MTC12N-316 hőelem csatlakozó rozsdamentes acél A-lok x M 3/4 hüvelykes | AF7GKK 20YX55 12MTC12N-3163 / 4 "1-1 / 16 "5800 psi3 / 4 "3 / 4 "€158.36
PARKER 6MTC8N-316 hőelem csatlakozás rozsdamentes acél Alok x M 3/8 x 1/2 hüvelyk | AF7GQL 20YY73 6MTC8N-3163 / 8 "7 / 8 "6600 psi1 / 2 "3 / 8 "€88.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 1MTC2N-316 hőelem csatlakozás rozsdamentes acél Alok x M 1/16 x 1/8 hüvelyk
€75.23 /Mértékegység