AMERICAN BEAUTY TOOLS Forrasztóedények


Szűrő
StílusModelltípusFeszültségWattsÁr (ÁFA nélkül)
A
300
1 font, ólommentes forrasztópada110-120 VAC320€715.36
B
600
2.5 font, ólommentes forrasztópada110-120 VAC600€757.11
C
MP-9
elektromos110-120 VAC135€364.87

Forrasztóedények

Az American Beauty forrasztóedényeket forrasztóközeg melegítésére használják nagyszámú vezetékkel, ónozással és kábellel, valamint mártott forrasztókapcsok füleivel rendelkező alkatrészek eltávolításához és cseréjéhez. Öntöttvasból készülnek az ólommentes forraszanyagokkal szembeni vegyszerállóság érdekében. Ezek a forrasztóedények állítható tárcsával rendelkeznek a kívánt melegítéshez (maximális hőmérséklet 850 °F), valamint egy fogantyús fedél a fűtőközeg lefedésére és a kiömlés megakadályozására. Válasszon a forrasztóedények széles választékából, amelyek 1 és 2.5 lb-os változatban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?