Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 10MTC12N-316 hőelem csatlakozás rozsdamentes acél Alok x M 5/8 x 3/4 hüvelyk | AF7GBT 20YX46

PARKER 10MTC12N-316 hőelem csatlakozás rozsdamentes acél Alok x M 5/8 x 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7GBT Típus: 10MTC12N-316Kereszthivatkozás: 20YX46
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
€171.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőelem csatlakozó
AlapanyagRozsdamentes acél
test anyagaRozsdamentes acél
Tömörítési menetméret5 / 8 "
Kapcsolat típusaA-LOK (R) x MNPT
Hex méret1-1 / 16 "
Max. Nyomás6100 psi
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)4.14
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)6.83
HS-kód7307290000

Termékváltozatok

TermékekModellTömörítési menetméretHex méretMax. NyomásCsőméretCsőméretÁr
PARKER 12MTC12N-316 hőelem csatlakozó rozsdamentes acél A-lok x M 3/4 hüvelykes | AF7GKK 20YX55 12MTC12N-3163 / 4 "1-1 / 16 "5800 psi3 / 4 "3 / 4 "€158.36
PARKER 1MTC2N-316 Hőelem csatlakozó rozsdamentes acél Alok x M 1/16 x 1/8 hüvelyk | AF7GLG 20YX75 1MTC2N-3161 / 16 "7 / 16 "16,800 psi1 / 8 "1 / 16 "€75.23
PARKER 6MTC8N-316 hőelem csatlakozás rozsdamentes acél Alok x M 3/8 x 1/2 hüvelyk | AF7GQL 20YY73 6MTC8N-3163 / 8 "7 / 8 "6600 psi1 / 2 "3 / 8 "€88.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 10MTC12N-316 hőelem csatlakozás rozsdamentes acél Alok x M 5/8 x 3/4 hüvelyk
€171.31 /Mértékegység