Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CORBIN CL3340 NZD 626 Extra HD kar zárszerkezetes terasz | AH7ANK 36NH19

CORBIN CL3340 NZD 626 Extra HD kar zárral ellátott terasz

Raktáron
Tétel: AH7ANK Típus: CL3340 NZD 626Kereszthivatkozás: 36NH19
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
€1,031.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogantyú
ADA-kompatibilisNem
kulcsközép-2.75 "
Core típusNem számít
befejezSzatén króm
Tűzminőség3 XNUMX óra.
Fokozat1
Fogantyúcink
Fogantyú típusaFogantyú
Hely típusaKereskedelmi, intézményi
Lockset funkcióKis zárt belső udvar
Lockset teljesítmény erősségeExtra nagy teherbírás
Kulcsok száma0
Pinek száma0
Szükséges ajtóvastagság1-3 / 4 "- 2"
Sztrájk Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Sztrájk típusaASA Strike
Stílus3300 Ferde

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.1752
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)20.32
Származási országUS

Termék részletek:

    • Elektromos / mechanikus: Mechanikus
    • Ligatúra ellenálló: Nem
    • Habarcs / hengeres: hengeres

Termékváltozatok

TermékekModellPinek számabefejezFunkcióSztrájk Dim.Sztrájk típusaStílusFogantyúKulcsfontosságú anyagÁr
CORBIN CL3351 NZD 626 Extra nagy teherbírású lengőkar-hajtás | AC6ARP 32J232 CL3351 NZD 6266Szatén krómbelépés4-7/8" x 1-1/4"Ívelt ajakDerékszögAcél, rozsdamentes acél, sárgaréz, bronzNikkel ezüst€1,059.10
CORBIN CL3357 NZD 626 Extra nagy teherbírású lengőkar Lockset raktár | AC6ARQ 32J233 CL3357 NZD 6266Szatén krómRaktár4-7/8" x 1-1/4"Ívelt ajakDerékszögAcél, rozsdamentes acél, sárgaréz, bronzNikkel ezüst€1,088.60
CORBIN CL3355 NZD 626 Extra nagy teherbírású lengőkar | AC6ARR 32J234 CL3355 NZD 6266Szatén krómTanterem4-7/8" x 1-1/4"Ívelt ajakDerékszögAcél, rozsdamentes acél, sárgaréz, bronzNikkel ezüst€1,111.42
CORBIN CL3310 NZD 626 Extra nagy teherbírású lengőkar Lockset Passage | AC6ART 32J235 CL3310 NZD 626-Szatén krómPassage4-7/8" x 1-1/4"Ívelt ajakDerékszögAcél, rozsdamentes acél, sárgaréz, bronz-€793.57
CORBIN CL3320 NZD 626 Extra nagy teherbírású lengőkar-kapcsolók Adatvédelem | AC6ARU 32J236 CL3320 NZD 626-Szatén krómAdatvédelem4-7/8" x 1-1/4"Ívelt ajakDerékszögAcél, rozsdamentes acél, sárgaréz, bronz-€934.74
CORBIN CL3352 NZD 626 Extra nagy teherbírású lengőkar-hajtómű 1. fokozat | AC6ARV 32J237 CL3352 NZD 6266Szatén krómTanterem4-7/8" x 1-1/4"Ívelt ajakDerékszögAcél, rozsdamentes acél, sárgaréz, bronzNikkel ezüst€1,237.55
CORBIN CL3351 NZD 10B Extra nagy teherbírású lengőkar-hajtás | AC6ARW 32J238 CL3351 NZD 10B6Oxidált olaj dörzsölte bronzbelépés4-7/8" x 1-1/4"Ívelt ajakDerékszögAcél, rozsdamentes acél, sárgaréz, bronzNikkel ezüst€981.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CORBIN CL3340 NZD 626 Extra HD kar zárral ellátott terasz
€1,031.20 /Mértékegység