Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 166FSV-8-8 forgatható könyök, 90 fok, 1/2 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AA8GKD 18E823

PARKER 166FSV-8-8 forgatható könyök, 90 fok, 1/2 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AA8GKD Modell: 166FSV-8-8Kereszthivatkozás: 18E823
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
€210.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó könyök, 90 fok
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFáklyázás x FNPS
Fáklyamenet mérete3 / 4-16
Flare típus45 fok
Hex méret7 / 8 "
Max. Nyomás750 psi
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFáklyamenet méreteHex méretMax. NyomásCsőméretCsőméretPkg. Menny.Ár
PARKER 166FSV-4-4 forgatható könyök, 90 fok, 1/4 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AA8GKB 18E821 166FSV-4-47 / 16-209 / 16 "1400 psi1 / 4 "1 / 4 "10€212.81
PARKER 166FSV-6-6 forgatható könyök, 90 fok, 3/8 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AA8GKC 18E822 166FSV-6-65 / 8-183 / 4 "1000 psi3 / 8 "3 / 8 "5€154.96
PARKER 166FSV-10-10 forgatható könyök, 90 fok, 5/8 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AA8GKE 18E824 166FSV-10-107 / 8-141"650 psi5 / 8 "5 / 8 "5€280.08
PARKER 166FSV-12-12 forgatható könyök, 90 fok, 3/4 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AA8GKF 18E825 166FSV-12-121-1/16-141.25 "550 psi3 / 4 "3 / 4 "5€430.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 166FSV-8-8 forgatható könyök, 90 fok, 1/2 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz
€210.06 /csomag