A Parker 144953000G akkumulátortöltő/mérőkészlet a hidraulikus akkumulátorok ellenőrzésére, beállítására, szervizelésére vagy nitrogénnel való feltöltésére szolgál. Ezek a mérőkészletek ideálisak az újratöltési nyomás tesztelésére is, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy a feltöltött gáz biztonságos tartományon belül van. Kompatibilis a Parker Greer tömlős és dugattyús akkumulátorokkal.
Jellemzők:
- A Parker 144953000G akkumulátor töltő-/mérőkészlet felügyeli és újratölti az akkumulátorokat azok élettartama alatt.
- Ez a Parker akkumulátortöltő készlet olyan alkatrészeket tartalmaz, mint egy 10 láb hosszúságú tömlő, egy nyomásmérő és egy kompatibilis adapter az akkumulátorokhoz való csatlakoztatáshoz.
- Hordozható tokban érkezik a biztonság és a könnyű hordozhatóság érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mire használható a hidraulikus akkumulátor?
A. A hidraulikus akkumulátorok nyomás alatti hidraulikafolyadékot tárolnak, és szükség szerint kiengedik a szivattyú egyenletes áramlásának és nyomásának fenntartásához, a rezgések és rázkódások csillapításához, valamint a rendszer szivárgásának/hőtágulásainak kompenzálásához. A rendszer szivattyújának meghibásodása vagy folyadékveszteség esetén is alkalmazkodnak a nyomásveszteséghez.
K. Mekkora a maximális nyomás, amelyet ez a Parker töltő-/mérőkészlet képes kezelni?
V. Ez a Parker 144953000G akkumulátortöltő/mérőkészlet akár 3000 psi nyomásnak is ellenáll.
K. Hogyan csatlakoztatható ez a Parker 144953000G akkumulátortöltő/mérőkészlet az akkumulátorhoz?
V. Ez a készlet 0.960-14 hüvelykes RH méretű SAE csatlakozóval rendelkezik, így könnyen csatlakoztatható Greer tömlős és dugattyús akkumulátorokhoz.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni az Enerpac P-392 könnyű hidraulikus kézi szivattyú kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartozik a szükséges hidraulikus nyomás, a hordozhatóság, a tartósság, a könnyű kezelhetőség és a hidraulikus rendszerrel való kompatibilitás.
K. Hogyan tisztíthatom meg megfelelően a Parker 144953000G akkumulátortöltő/mérőkészlet alkatrészeit?
A. Az alkatrészek tisztításához használjon enyhe tisztítószert, és szöszmentes ruhával tisztítsa. Ügyeljen arra, hogy a tisztítás során ne kerüljön szennyeződés a hidraulikus rendszerbe.
K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe, amikor kiválasztom a Parker 144953000G akkumulátor töltő-/mérőkészlet nyomását az adott hidraulikus rendszeremhez?
V. A töltési nyomás kiválasztásakor vegye figyelembe a rendszer üzemi nyomását, hőmérsékletét és az akkumulátor tervezési specifikációit. Olvassa el a hidraulikus rendszer dokumentációját is a problémamentes csatlakozásokhoz.