Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 12-8 RA-B redukáló adapter 3/4 hüvelyk x 1/2 hüvelyk 3000 Psi | AF7GVZ 20YZ80

PARKER 12-8 RA-B redukáló adapter 3/4 hüvelyk x 1/2 hüvelyk 3000 Psi

Raktáron
Tétel: AF7GVZ Modell: 12-8 RA-BKereszthivatkozás: 20YZ80

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€81.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő adapter
test anyagaSárgaréz
Osztálycsőszerelés
TeljesítésASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
Kapcsolat típusaNPT női x NPT férfi
Hex méret1.375 "
Hossz1 15 / 16 "
Max. Nyomás3000 psi
Lyukak száma1
Dia kívül.3 / 4 "
Csőméret3 / 4 "x 1 / 2"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.216
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.22
Hajószélesség (cm)6.83
HS-kód7412200000

Termék részletek:

    • ASME szabványos redukáló adapter, amely lehetővé teszi a víz, a levegő és a közömbös folyadékok könnyű szállítását az energiaiparban, vegyiparban, petrolkémiai iparban, olaj- és finomítóiparban
    • Precíziós megmunkálás National Pipe Taper (NPT) menetekkel a hatékony működés érdekében
    • Az üzemi nyomások kiszámítása az ANSI B31.1 és ANSI B31.3 szabványok szerint történt
    • A nagyobb szilárdság érdekében hengerelt külső menetekből, a sérülések elkerülése érdekében védett szabad menetekből áll

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 12-8 RA-B redukáló adapter 3/4 hüvelyk x 1/2 hüvelyk 3000 Psi
€81.51 /Mértékegység