Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 12-4 FHC-SS redukáló hatlapú csatlakozó 316 rozsdamentes acél 3/4 x 1/4 in | AA6PVF 14M051

PARKER 12-4 FHC-SS redukáló hatlapú csatlakozó 316 rozsdamentes acél 3/4 x 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA6PVF Modell: 12-4 FHC-SSKereszthivatkozás: 14M051
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
€157.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex Reduction Coupling
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaFNPT
Hex méret1.375 "
Max. Nyomás4300 psi
Csőméret3 / 4 "x 1 / 4"
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)2.03
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7307221000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 4-2 FHC-SS hatlapú csatlakozócső 1/4 x 1/8 hüvelykes | AA9HPX 1DGB7 4-2 FHC-SS3 / 4 "6600 psi1 / 4 "x 1 / 8"€45.58
PARKER 8-4 FHC-SS hatlapú csatlakozócső 1/2 x 1/4 hüvelykes | AA9HQB 1DGC2 8-4 FHC-SS1.125 "5200 psi1 / 2 "x 1 / 4"€90.93
PARKER 8-6 FHC-SS hatlapú csatlakozócső 1/2 x 3/8 hüvelykes | AA9HQC 1DGC3 8-6 FHC-SS1.125 "5200 psi1 / 2 "x 3 / 8"€85.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 12-4 FHC-SS redukáló hatlapú csatlakozó 316 rozsdamentes acél 3/4 x 1/4 hüvelyk
€157.78 /Mértékegység