Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 1120-6B-BLK-250 légfékcső, 0.251 hüvelykes belső átmérő, nylon | AF2VFW 6YAD7

PARKER 1120-6B-BLK-250 légfékcső, 0.251 hüvelyk belső átmérő, nejlon

Raktáron
Tétel: AF2VFW Modell: 1120-6B-BLK-250Kereszthivatkozás: 6YAD7
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
€692.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégfékcső
színekFekete
Tömlő színeFekete
Hossz250 láb.
AnyagNejlon
Max. Üzemi nyomás150 psi
Max. Működési hőmérséklet93 ° C
Max. Munkahelyi nyomás150 psi
Min. Hajlítsa meg a sugarat1.5 "
Min. Burst nyomás1400 Psi
Min. Működési hőmérséklet-40 ° C
Dia kívül.3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Cső belül Dia.0.251 "
CsőanyagNejlon
Cső kívül Dia.3 / 8 "
Csőméret3 / 8 "
A cső falvastagsága1.6 "
típusB típus - megerősített

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.735
Hajó magassága (cm)52.32
Hajó hossza (cm)51.31
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusszínekHosszMin. Hajlítsa meg a sugaratDia kívül.Cső belül Dia.Cső kívül Dia.CsőméretÁr
PARKER 1120-10B-BLK-250 légfékcső, 0.441 hüvelykes belső átmérő, nylon | AF2KXP 6UTF3 1120-10B-BLK-250B típus - megerősítettFekete250 láb.2.5 "5 / 8 "0.441 "5 / 8 "5 / 8 "€1,391.46
PARKER 1120-10B-BLU-250 légfékcső, 0.441 hüvelykes belső átmérő, nylon | AF2KXQ 6UTF4 1120-10B-BLU-250B típus - megerősítettKék250 láb.2.5 "5 / 8 "0.441 "5 / 8 "5 / 8 "€1,132.28
PARKER 1120-10B-RED-250 légfékcső, 0.441 hüvelykes belső átmérő, nylon | AF2KXV 6UTF8 1120-10B-RED-250B típus - megerősítettPiros250 láb.2.5 "5 / 8 "0.441 "5 / 8 "5 / 8 "€1,387.98
PARKER 1120-12B-BLK-250 légfékcső, 0.566 hüvelykes belső átmérő, nylon | AF2KXX 6UTG0 1120-12B-BLK-250B típus - megerősítettFekete250 láb.3"3 / 4 "0.566 "3 / 4 "3 / 4 "€1,871.46
PARKER 1120-12B-GRN-250 légfékcső, 0.566 hüvelykes belső átmérő, nylon | AF2KXZ 6UTG2 1120-12B-GRN-250B típus - megerősítettZöld250 láb.3"3 / 4 "0.566 "3 / 4 "3 / 4 "€1,854.16
PARKER 1120-4A-BLK-1000 légfékcső, 0.17 hüvelykes belső átmérő, nylon | AF2VFB 6YAA9 1120-4A-BLK-1000A típus - nem megerősítettFekete1000 láb.1"1 / 4 "0.17 "1 / 4 "1 / 4 "€1,201.89
PARKER 1120-4A-BLU-1000 légfékcső, 0.17 hüvelykes belső átmérő, nylon | AF2VFD 6YAC1 1120-4A-BLU-1000A típus - nem megerősítettKék1000 láb.1"1 / 4 "0.17 "1 / 4 "1 / 4 "€1,291.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 1120-6B-BLK-250 légfékcső, 0.251 hüvelyk belső átmérő, nejlon
€692.23 /Mértékegység