Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 10FEL8N-316 könyök 90 rozsdamentes acél A-lok x F 5 / 8in x 1 / 2in | AE7FGU 5XPF6

PARKER 10FEL8N-316 könyök 90 rozsdamentes acél A-lok x F 5/8in x 1/2in

Raktáron
Tétel: AE7FGU Modell: 10FEL8N-316Kereszthivatkozás: 5XPF6
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
€211.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői könyök, 90 fok
AlapanyagFém
test anyagaRozsdamentes acél
Tömörítési menetméret1 / 2 "
Kapcsolat típusaA-LOK (R) x FNPT
Hex méret1-1 / 16 "
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7307225000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömörítési menetméretKapcsolat típusaHex méretCsőméretCsőméretÁr
PARKER 2FEL4N-316 könyök 90 rozsdamentes acél A-lok x F 1 / 8in x 1 / 4in | AE6QNV 5UNA8 2FEL4N-3161 / 4 "A-LOK (R) x FNPT3 / 4 "1 / 4 "1 / 8 "€117.18
PARKER 4-8 DBZ-SS könyök 90 rozsdamentes acél Cpi x F 1/4 hüvelyk x 1 / 2in | AE7FFU 5XPA7 4-8 DBZ-SS7 / 16-20CPI (F) x FNPT1"1 / 2 "1 / 4 "€158.86
PARKER 6-8 DBZ-SS könyök 90 rozsdamentes acél Cpi x F 3 / 8in x 1 / 2in | AE7FFX 5XPC2 6-8 DBZ-SS9 / 16-20CPI (F) x FNPT1"1 / 2 "3 / 8 "€153.43
PARKER 8-4 DBZ-SS könyök 90 rozsdamentes acél Cpi x F 1 / 2in x 1 / 4in | AE7FFY 5XPC3 8-4 DBZ-SS-CPI (F) x FNPT13 / 16 "1 / 4 "1 / 2 "€125.74
PARKER 4FEL6N-316 könyök 90 rozsdamentes acél A-lok x F 1/4 hüvelyk x 3/8 hüvelyk | AE7FGK 5XPE5 4FEL6N-3167 / 16-20A-LOK (R) x FNPT13 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "€129.19
PARKER 6FEL6N-316 könyök 90 rozsdamentes acél A-lok x F 3 / 8in | AE7FGN 5XPF0 6FEL6N-3169 / 16-20A-LOK (R) x FNPT13 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€102.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 10FEL8N-316 könyök 90 rozsdamentes acél A-lok x F 5/8in x 1/2in
€211.45 /Mértékegység