Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 8-4 DBZ-SS könyök 90 rozsdamentes acél Cpi x F 1 / 2in x 1 / 4in | AE7FFY 5XPC3

PARKER 8-4 DBZ-SS könyök 90 rozsdamentes acél Cpi x F 1/2in x 1/4in

Raktáron
Tétel: AE7FFY Modell: 8-4 DBZ-SSKereszthivatkozás: 5XPC3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€113.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői könyök, 90 fok
AlapanyagFém
test anyagaRozsdamentes acél
Kapcsolat típusaCPI (F) x FNPT
Hex méret13 / 16 "
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód7307225000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömörítési menetméretKapcsolat típusaHex méretCsőméretCsőméretÁr
PARKER 2FEL4N-316 könyök 90 rozsdamentes acél A-lok x F 1 / 8in x 1 / 4in | AE6QNV 5UNA8 2FEL4N-3161 / 4 "A-LOK (R) x FNPT3 / 4 "1 / 4 "1 / 8 "€105.75
PARKER 4-8 DBZ-SS könyök 90 rozsdamentes acél Cpi x F 1/4 hüvelyk x 1 / 2in | AE7FFU 5XPA7 4-8 DBZ-SS7 / 16-20CPI (F) x FNPT1"1 / 2 "1 / 4 "€143.37
PARKER 6-8 DBZ-SS könyök 90 rozsdamentes acél Cpi x F 3 / 8in x 1 / 2in | AE7FFX 5XPC2 6-8 DBZ-SS9 / 16-20CPI (F) x FNPT1"1 / 2 "3 / 8 "€143.31
PARKER 4FEL6N-316 könyök 90 rozsdamentes acél A-lok x F 1/4 hüvelyk x 3/8 hüvelyk | AE7FGK 5XPE5 4FEL6N-3167 / 16-20A-LOK (R) x FNPT13 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "€120.69
PARKER 6FEL6N-316 könyök 90 rozsdamentes acél A-lok x F 3 / 8in | AE7FGN 5XPF0 6FEL6N-3169 / 16-20A-LOK (R) x FNPT13 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€96.13
PARKER 10FEL8N-316 könyök 90 rozsdamentes acél A-lok x F 5 / 8in x 1 / 2in | AE7FGU 5XPF6 10FEL8N-3161 / 2 "A-LOK (R) x FNPT1-1 / 16 "1 / 2 "5 / 8 "€190.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 8-4 DBZ-SS könyök 90 rozsdamentes acél Cpi x F 1/2in x 1/4in
€113.49 /Mértékegység