Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 10BLP10-316 Dugó 316 rozsdamentes acél A-lok 5 / 8in | AD7AGA 4CXN8 / 10BLP10-316-GR

PARKER 10BLP10-316 dugó 316 rozsdamentes acél A-lok 5/8in

Raktáron
Tétel: AD7AGA Modell: 10BLP10-316Kereszthivatkozás: 4CXN8 / 10BLP10-316-GR

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€59.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugó
AlapanyagFém
test anyaga316 Stainless Steel
Tömörítési menetméret7 / 8-20
Kapcsolat típusaA-LOK (R)
Hex méret1"
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7307199040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaTömörítési menetméretKapcsolat típusaHex méretMax. NyomásTemp. HatótávolságCsőméretÁr
PARKER 4BLP4-S dugó szénacél kompresszió 1 / 4in | AB4CKM 1WVZ5 4BLP4-SSzénacél-Tömörítés9 / 16 "8000 psi-20 foktól 800 fokig F1 / 4 "€17.17
PARKER 6BLP6-S dugó szénacél kompresszió 3 / 8in | AB4CKN 1WVZ6 6BLP6-SSzénacél-Tömörítés11 / 16 "7600 psi-20 foktól 800 fokig F3 / 8 "€18.38
PARKER 8BLP8-S dugó szénacél kompresszió 1 / 2in | AB4CKP 1WVZ7 8BLP8-SSzénacél-Tömörítés7 / 8 "7000 psi-20 foktól 800 fokig F1 / 2 "€23.04
PARKER 4BLP4-B csatlakozó sárgaréz A-lok 1/4in | AD7AJG 4CXX9 / 4BLP4-B-GR 4BLP4-BSárgaréz7 / 16-20A-LOK (R)9 / 16 "--40 foktól 400 fokig F1 / 4 "€10.45
PARKER 6BLP6-B csatlakozó sárgaréz tömörítés 3 / 8in | AD7AJR 4CXY9 / 6BLP6-B-GR 6BLP6-BSárgaréz9 / 16-20Tömörítés11 / 16 "--40 foktól 400 fokig F3 / 8 "€14.28
PARKER 8BLP8-B dugó sárgaréz tömörítés 1 / 2in | AD7JWG 4EUD7 / 8BLP8-B-GR 8BLP8-BSárgaréz3 / 4-20Tömörítés7 / 8 "--40 foktól 400 fokig F1 / 2 "€20.92
PARKER 10BLP10-B csatlakozó sárgaréz tömörítés 5 / 8in | AD7JWK 4EUE2 / 10BLP10-B-GR 10BLP10-BSárgaréz7 / 8-20Tömörítés1"--40 foktól 400 fokig F5 / 8 "€3.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 10BLP10-316 dugó 316 rozsdamentes acél A-lok 5/8in
€59.14 /Mértékegység