Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 10643-8-8 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 1/2 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DTC 21A759

PARKER 10643-8-8 Hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 1/2 hüvelykes belső átmérő, acél

Raktáron
Tétel: AB6DTC Modell: 10643-8-8Kereszthivatkozás: 21A759
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
€29.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő illesztése
Dash méret8
befejezcink
SzerelőanyagAcél
Szerelvény típusaEgyenes
Hex méret7 / 8 "
tömlő1 / 2 "
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
JIC szál (in.)3 / 4-16
Hossz2.63 "
AnyagAcél
Kikötő1 / 2 "
SAE peremméret (hüvelyk)1/2
AlakEgyenes
StílusNői JIC 37 fokos forgatható
Menetméret3 / 4x16 "
típusCrimp, női JIC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8412909085
Származási országUS

Termék részletek:

A Parker 10643-8-8 hidraulikus tömlőszerelvény megbízható és szivárgásmentes folyadékátviteli szolgáltatásokat nyújt hidraulikus vagy nagynyomású folyamatrendszerekben, és a szállítás, a mezőgazdaság, az építőipar és a tengeri iparban használatos.

Jellemzők:

  • A Parker 10643-8-8 kenőolajokat és kőolaj alapú vagy foszfát-észter alapú hidraulikafolyadékokat szállító csővezetékek összekötésére szolgál.
  • Egyrészes felépítése csökkenti a bonyolultságot és a szivárgást.
  • Ez a női tömlőszerelvény No-Skive technológiával rendelkezik, hogy egyszerű összeszerelést és biztonságos gyártási folyamatokat biztosítson.

Kompatibilis tartozékok:

  • Parker hidraulika tömlők: Ezek a tömlők ehhez a hidraulikus tömlőszerelvényhez csatlakoztathatók a csővezetékek csatlakoztatásához.

Szabványok és jóváhagyások:

  • SAE

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi ennek a hidraulikus tömlőszerelvénynek az alapanyaga?

A. A Parker 10643-8-8 hidraulikatömlő szerelvénye acélból készült a korrózió megelőzésére.

K. Mi a csatlakozási típusa ennek a tömlőszerelvénynek?

V. Ez a hidraulikus tömlőszerelvény egyik végén 3/4 x 16 hüvelykes JIC menetes felülettel, a másik végén pedig 1/2 hüvelykes krimpelt típusú csatlakozással van felszerelve.

K. Mekkora ennek a tömlőszerelvénynek a belső átmérője?

V. A Parker 10643-8-8 hidraulikus tömlőcsatlakozó 1/2 hüvelykes átmérőjű.

Termékváltozatok

TermékekModellKikötőDash méretSzerelvény típusaAlakStílusMenetmérettípusHex méretÁr
PARKER 10643-4-4 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 1/4 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DRV 21A752 10643-4-41 / 4 "4EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható7 / 16x20 "Crimp, női JIC9 / 16 "€19.58
PARKER 10643-5-4 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 1/4 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DRW 21A753 10643-5-45 / 16 "5EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható1 / 2x20 "Crimp, női JIC5 / 8 "€19.41
PARKER 10643-6-4 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 1/4 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DRX 21A754 10643-6-43 / 8 "6EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható9 / 16x18 "Crimp, női JIC11 / 16 "€20.33
PARKER 10643-4-6 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 3/8 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DRY 21A755 10643-4-61 / 4 "4EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható7 / 16x20 "Crimp, női JIC9 / 16 "€24.87
PARKER 10643-6-6 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 3/8 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DRZ 21A756 10643-6-63 / 8 "6EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható9 / 16x18 "Crimp, női JIC11 / 16 "€22.61
PARKER 10643-8-6 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 3/8 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DTA 21A757 10643-8-61 / 2 "8EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható3 / 4x16 "Crimp, női JIC7 / 8 "€23.79
PARKER 10643-6-8 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 1/2 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DTB 21A758 10643-6-83 / 8 "6EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható9 / 16x18 "Crimp, női JIC11 / 16 "€64.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 10643-8-8 Hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 1/2 hüvelykes belső átmérő, acél
€29.02 /Mértékegység