Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0043 Szemcsavar belső menet 1/2-13 Acél | AB9JTL 2DLT9

APPROVED VENDOR Z0043 Szemcsavar belső menet 1/2-13 acél

Raktáron
Tétel: AB9JTL Modell: Z0043Kereszthivatkozás: 2DLT9
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
€60.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.3 / 8 "
Szem kívül Dia.1"
Szemcsavar típusaBelső szál
befejezFekete oxid
Hossz a Ream Center-től4"
AnyagAcél
Nyitó méret3 / 8 "
Teljes hossz4.5 "
Shank Dia.3 / 4 "
A szár hossza3 11 / 16 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza1"
Menetméret1 / 2-13
típusBelső szál

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.21
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0043 Szemcsavar belső menet 1/2-13 acél
€60.62 /Mértékegység