Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 10143-4-4 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 1/4 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DVG 21A810

PARKER 10143-4-4 Hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 1/4 hüvelykes belső átmérő, acél

Raktáron
Tétel: AB6DVG Modell: 10143-4-4Kereszthivatkozás: 21A810
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
€16.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő illesztése
Dash méret4
befejezcink
SzerelőanyagAcél
Szerelvény típusaEgyenes
Hex méret9 / 16 "
tömlő1 / 4 "
Tömlő belül Dia.1 / 4 "
Hossz2.01 "
AnyagAcél
Kikötő1 / 4 "
AlakEgyenes
StílusFérfi NPTF cső-merev
Menetszög (fok)60
Menet NPT1 / 4-18
Menetméret1 / 4x18 "
típusCrimp, férfi NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)2.3
Hajó hossza (cm)5.11
Hajószélesség (cm)2.3
HS-kód8412909085
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hidraulikus krimpelő csatlakozó a hidraulikus rendszerekkel való gyors és megbízható tömlőszereléshez; Ideális a 301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 422, 424, 426, 431, 436, 451TC, 451ST, 471TC, 471ST, 472TC, 482ST, 482TC, 722STTC, 881TC, XNUMXSTTC, XNUMXTC, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMXTC,
    • Nem rendelkezik hüvelyes kialakítással, 1/4 hüvelykes NPTF menetekkel a könnyű összeszerelés érdekében
    • Merev acél egyenes tömlő, amely akár 12000 psi nyomást is képes kezelni

Termékváltozatok

TermékekModellKikötőDash méretSzerelvény típusaAlakStílusMenetmérettípusHex méretÁr
PARKER 10643-4-4 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 1/4 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DRV 21A752 10643-4-41 / 4 "4EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható7 / 16x20 "Crimp, női JIC9 / 16 "€19.58
PARKER 10643-5-4 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 1/4 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DRW 21A753 10643-5-45 / 16 "5EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható1 / 2x20 "Crimp, női JIC5 / 8 "€19.15
PARKER 10643-6-4 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 1/4 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DRX 21A754 10643-6-43 / 8 "6EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható9 / 16x18 "Crimp, női JIC11 / 16 "€20.32
PARKER 10643-4-6 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 3/8 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DRY 21A755 10643-4-61 / 4 "4EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható7 / 16x20 "Crimp, női JIC9 / 16 "€24.87
PARKER 10643-6-6 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 3/8 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DRZ 21A756 10643-6-63 / 8 "6EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható9 / 16x18 "Crimp, női JIC11 / 16 "€22.61
PARKER 10643-8-6 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 3/8 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DTA 21A757 10643-8-61 / 2 "8EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható3 / 4x16 "Crimp, női JIC7 / 8 "€23.79
PARKER 10643-6-8 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 1/2 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DTB 21A758 10643-6-83 / 8 "6EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható9 / 16x18 "Crimp, női JIC11 / 16 "€64.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 10143-4-4 Hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 1/4 hüvelykes belső átmérő, acél
€16.65 /Mértékegység