PANDUIT

Szűrő

Elektromos

Biztonság

Test Instruments

Kéziszerszámok

Anyagmozgatás

Szaniterek

Flotta és járműkarbantartás

Szivattyúk

pneumatika

Motors

HVAC és hűtés

Hegesztés

Kötőelemek

Elektromos Szűrő

VezetékkezelésTeljes NeXtime falióra kínálat

  • kábel klipeket

    Tartalmazza a felcsavarható, természetes színű kábelbilincseket, a kábelkötegelő rögzítőlapokat és az oldalbemenetes típusú kábelkapcsokat, amelyek dupla hátú gumi ragasztószalaggal rendelkeznek, amely egyenetlen felületeken is kényelmes érintkezést biztosít

  • Kábeltartók

    Tartalmazza a J-kampókat falra / mennyezetre / huzalra / menetes rúdra szerelhető; kábelek vezetésére használják bármely fizikai infrastruktúrában. Vízszintes és függőleges hajlítási sugár szabályozására tervezték, amely megakadályozza a kábel teljesítményének romlását

  • Kábelkötegelők

    Nagy teherbírású kábelkötegelők, amelyeket úgy terveztek, hogy ellenálljanak a durva szerelési gyakorlatoknak, és kiváló kötegtömörséget, kiváló szakítószilárdságot és rugalmasságot biztosítsanak. Miniatűr, közbenső és érzékelhető kábelkötegelők is kaphatók

  • Grommet szegély

    A polietilénből készült hornyolt / tömör típusú egységek megakadályozzák, hogy a vezetékek/kábelek az éles (egyenes vagy szabálytalan alakú) élekhez súrolódjanak a kivágásokban és a panelfalakban. Öntapadó bélés biztosítja a biztonságos illeszkedést és sima felületet

  • Horog és hurok kábelkötegelők

    Kösse össze a kábeleket/vezetékeket; horgok és hurkok ugyanazon a végén lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy könnyedén rögzítse a köteg nagyobb átmérőjét (kistől nagyig), miközben megakadályozza a nagy teljesítményű réz- és szálkábelek túlfeszítését

  • Gépi jelölőlapok behúzása

    Tartalmazza a jelölőlemezeket, dombornyomó címkéket és szalagokat a gyártási alkalmazásokban használt behúzógépekhez. A 304-es rozsdamentes acél szerkezet ellenáll a zord körülményeknek, és állandó azonosítást tesz lehetővé a vastagon megemelt résekkel rendelkező csövek és vezetékek számára

  • Behúzó gépek

    Információk tartós bélyegzésére használják kompatibilis jelölőtáblákon azonosítási célokra. Automatikus táblázatindexet tartalmaz az anyag előre tolásához a maximális hatékonyság érdekében. Külön dombornyomásos kéziszerszámok 3/16 hüvelykes karakterek domborításához SS / alumínium szalagokra, szintén kaphatók

  • Zsugorcső

    Kopásállóságot és környezetvédelmet biztosít a sodrott és tömör huzalvezetőknek, csatlakozásoknak és kivezetéseknek. Poliolefin szerkezet, összehúzódásig tovább hevítve, hogy szorosan illeszkedjen az elektromos alkatrészekhez, és megakadályozza a por és szennyeződések bejutását

  • Huzal- és kábelvédelem

    Vezetékek és kábelek kötegelésére, szigetelésére és színkódolására használják. Egyes modellek (hullámos szövőcsövek) ütés- és ütésállóságot biztosítanak, valamint megakadályozzák a túlzott hő és nedvesség beszorulását

  • Vezetékkezelő eszközök

    Maximalizálja a kábelek vagy vezetékek kezelését a telepítési vagy karbantartási szolgáltatások során. Biztosítson egy 180 fokos nyílást a maximális köteg átmérők egyszerű elhelyezéséhez, és rendezze a szerszámokat, a letisztult megjelenés érdekében.

  • Vezetékcsatorna

    Vezetékek rendezésére és védelmére használják az elektromos házakban a biztonságos és hatékony kábelkezelés érdekében. Ólommentes hőre lágyuló szerkezettel rendelkezik, amely megkönnyíti a gyors felszerelést és a bordák eltávolítását ütésállósággal. Kapható 1.64 és 6 hüvelyk hosszúságban

  • Vezetékcsatorna tartozékok

    Tartalmazza a szegecsbeépítési, vágó- és hornyolószerszámokat a vezetékcsatornákhoz való használatra. Megkönnyíti a széles ujjú vezetékcsatornák vágását és a nylon szegecsek eltávolítását. Nagy teherbírású konstrukció rugós fogantyúkkal a kézi erőfeszítés csökkentése érdekében

Adatok és kommunikációTeljes NeXtime falióra kínálat

Huzal és kábelTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Ragasztó és földelő huzaltartozékok

    RoHS-kompatibilis ragasztó ketreces anya készletek, amelyek célja, hogy segítsenek létrehozni az elektromos kapcsolatot a berendezés és a rögzítő sínek között. 8 darab magas széntartalmú acél kötőelem anyát és csavart tartalmaz. Buszos készletek, szekrény földelő készletek és keresztcsatlakozók is rendelkezésre állnak

A PANDUIT-ról

A Panduit innovatív hálózati infrastruktúrát és elektromos vezetékezési megoldásokat kínál a gyártás, az egészségügy, a közlekedés, az energia és a távközlési iparágak számára. A Panduit katalógus szekrényeket, állványokat, vezetékkezelő eszközöket, címkéket és táblákat tartalmaz. A márka érzékelhető kábelkötegelői egyrészes rögzítőékkel rendelkeznek az egyenletes teljesítmény, az alacsony meneterő és a nagy hurokhúzószilárdság érdekében. Ezek a Panduit kábelkötegelők nejlonból készülnek, és maximális szakítószilárdságuk 50 font (23 kg). A márka huzalcsupaszítói hőkezelt acélból készültek a tartósság érdekében, és párnázott műanyag fogantyúk a fogás és a kényelem érdekében. Ezek a csupaszítók ideálisak a 22-10 AWG szigetelt és nem szigetelt kapcsok krimpelésére és akár #10 csavarméretek vágására. Válasszon a Panduit termékek széles kínálatából, valamint kábelkapcsok, kalibrációs és ellenőrző címkék közül. Raptor Supplies.

Exkluzív márka termékek