Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PANDUIT DV10-250-L női leválasztó vinyl 1.03 hüvelykes PK50 | AH8XXK 39AY71

PANDUIT DV10-250-L 1.03 hüvelykes PK50 aljzatú vinil

Raktáron
Tétel: AH8XXK Modell: DV10-250-LKereszthivatkozás: 39AY71
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
€146.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNő leválasztása
Csatlakozó anyagÓnozott sárgaréz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésTele
Szigetelés típusaVinyl
Max. Hőmérséklet194 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.03 "
VarrásUjjú hordó
Lapméret0.250 "x 0.032"
Vezetéktartomány12 - 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HőmérsékletTeljes hosszVarrásVezetéktartományPkg. Menny.Ár
PANDUIT DV10-250-D Female Disconnect vinyl 1.03 hüvelykes PK500 | AH8XXJ 39AY70 DV10-250-D194 fok F1.03 "Ujjú hordó12 - 10 AWG500€575.16
PANDUIT DV14-250B-C aljzat, 0.81 hüvelykes PK100 | AH8XXM 39AY73 DV14-250B-C221 fok F0.81 "Popsi16 - 14 AWG100€205.99
PANDUIT DV14-250B-M csatlakozó 0.81 hüvelykes PK1000 | AH8XXN 39AY74 DV14-250B-M221 fok F0.81 "Popsi16 - 14 AWG1€714.48
PANDUIT DV18-250B-CY Female Disconnect Vinyl 0.81 hüvelykes PK100 | AH8XXT 39AY78 DV18-250B-CY221 fok F0.81 "Popsi22 - 18 AWG100€198.60
PANDUIT DV18-250B-MY Female Disconnect Vinyl 0.81 hüvelykes PK1000 | AH8XXU 39AY79 DV18-250B-MY221 fok F0.81 "Popsi22 - 18 AWG1€636.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PANDUIT DV10-250-L 1.03 hüvelykes PK50 aljzatú vinil
€146.81 /csomag