MERSEN FERRAZ Sorozatú 7.2 kV-os csavaros rögzítésű motorok


Szűrő
AC feszültség besorolása: 7200V , Test anyaga: GMG , Átmérő: 3" , Beépítési: Meghúzva , Sebesség: Névleges , Szélesség: 3"
StílusModellMagasságHossz
A
A072B1D0R0-19R
3.63 "21.5 "
ajánlatkérés
B
A072B1DAR0-3R
3.63 "19.25 "
ajánlatkérés
C
A072B1DAR0-6R
3.63 "19.25 "
ajánlatkérés
D
A072B1DAR0-12R
3.63 "19.25 "
ajánlatkérés
E
A072B1DAR0-5R
3.63 "19.25 "
ajánlatkérés
F
A072B1DAR0-9R
3.63 "19.25 "
ajánlatkérés
G
A072B1DAR0-4R
3.63 "19.25 "
ajánlatkérés
H
A072B1DAR0-2R
3.63 "19.25 "
ajánlatkérés
A
A072B2D0R0-32R
7.63 "21.5 "
ajánlatkérés
A
A072B2D0R0-38R
7.63 "21.5 "
ajánlatkérés
A
A072B2DAR0-18R
7.63 "19.25 "
ajánlatkérés
A
A072B2DAR0-24R
7.63 "19.25 "
ajánlatkérés
A
A072B2DCR0-32R
7.63 "21.5 "
ajánlatkérés
A
A072B3D0R0-48X
7.63 "21.5 "
ajánlatkérés
A
A072B3D0R0-57X
7.63 "21.5 "
ajánlatkérés
A
A072B2DCR0-38R
7.63 "21.5 "
ajánlatkérés
A
A072B3DBR0-57X
11.63 "21.5 "
ajánlatkérés
A
A072B3DCR0-48X
11.63 "21.5 "
ajánlatkérés
A
A072B3DCR0-57X
11.63 "21.5 "
ajánlatkérés
A
A072B3DBR0-48X
11.63 "21.5 "
ajánlatkérés

Sorozatú 7.2 kV-os csavaros rögzítésű motorok

A Mersen Ferraz Amp-Trap becsavarható sorozatú biztosítékokat 7.2 kV-os felcsavarható motorokhoz használják. Ezek az R-besorolású tartalék biztosítékok UL-listával rendelkeznek, és becsavarozhatóak a motorbuszokhoz vagy terminálokhoz való közvetlen csatlakoztatáshoz. Akár 80 C-os hőmérsékleten is üzemeltethetők, és -25 C-os hőmérsékleten is tárolhatók. Ezeknek a biztosítékoknak a végein rögzítőnyílások találhatók az egyszerű telepítés érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?