Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PANAVISE 209 Többszörös szögű satu tapadókorong 2-7 / 8 In | AD3TKC 40N526

PANAVISE 209 Többszögű satu tapadókorong 2-7/8 In

Raktáron
Tétel: AD3TKC Típus: 209Kereszthivatkozás: 40N526
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
€63.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbszögű satu
Alap típusaTapadókorong
Állkapocs Arcbarázdált
ÁllkapocsHő kompozit műanyag
Pofaszélesség1"
AnyagÖntött cink
Max. Nyítás2-7 / 8 "
Teljes magasság7.5 "
Teljes hossz5.75 "
Teljes szélesség3.437 "
Cső kapacitás2-1 / 2 "
Forgásszög360 fok
Torok mélysége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8466208065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlap típusaÁllkapocsPofaszélességTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességTorok mélységeÁr
PANAVISE 301 Többszörös szögű satu 2-1 / 2 In | AC9WNA 3KZJ9 301MozdulatlanNejlon2.5 "6.25 "7.5 "4 5 / 16 "1.375 "€131.78
PANAVISE 381 Többszögű Vise vákuum 2-1 / 2 In | AC9WNB 3KZK2 381VákuumNejlon2.5 "6.125 "7.5 "6"1.375 "€141.74
PANAVISE 201 Többszögű satu, álló 1 9 | AC3WNC 4KZKXNUMX 201MozdulatlanHő kompozit műanyag1"6.75 "7.5 "4 5 / 16 "2"€69.26
PANAVISE 396 Többszörös látószögű, rögzített satu 6 In | AC9WND 3KZK6 396MozdulatlanBordás neoprén6"7 5 / 16 "11 "4 5 / 16 "1-55 / 64 "€144.44
PANAVISE 324 Többszögű Vise Stacionárius 5/16 In | AC9WNE 3KZK8 324Helyhez kötött alkatrésztálcávalAcél5 / 16 "13 9 / 16 "18 5 / 16 "8.437 "6.187 "€173.64
PANAVISE 350 9-1 / 4 hüvelykes, sokszögű satu tálca nyitva | AD3TLE 40N553 350TálcaBordás neoprén1 13 / 16 "7.875 "11.5 "8.437 "1-9 / 16 "€197.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PANAVISE 209 Többszögű satu tapadókorong 2-7/8 In
€63.72 /Mértékegység