Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PANAVISE 350 9-1 / 4 hüvelykes, sokszögű satu tálca nyitva | AD3TLE 40N553

PANAVISE 350 többszögű satutálca 9-1/4 hüvelyk nyitott

Raktáron
Tétel: AD3TLE Típus: 350Kereszthivatkozás: 40N553
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
€197.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbszögű satu
Alap típusaTálca
Állkapocs ArcV-barázdált
ÁllkapocsBordás neoprén
Pofaszélesség1 13 / 16 "
AnyagÖntött cink
Max. Nyítás9-1 / 4 "
Teljes magasság7.875 "
Teljes hossz11.5 "
Teljes szélesség8.437 "
Cső kapacitás1"
Forgásszög360 fok
Torok mélysége1-9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5875
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)23.37
HS-kód8466208065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlap típusaÁllkapocsPofaszélességTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességTorok mélységeÁr
PANAVISE 301 Többszörös szögű satu 2-1 / 2 In | AC9WNA 3KZJ9 301MozdulatlanNejlon2.5 "6.25 "7.5 "4 5 / 16 "1.375 "€131.78
PANAVISE 381 Többszögű Vise vákuum 2-1 / 2 In | AC9WNB 3KZK2 381VákuumNejlon2.5 "6.125 "7.5 "6"1.375 "€141.74
PANAVISE 201 Többszögű satu, álló 1 9 | AC3WNC 4KZKXNUMX 201MozdulatlanHő kompozit műanyag1"6.75 "7.5 "4 5 / 16 "2"€69.26
PANAVISE 396 Többszörös látószögű, rögzített satu 6 In | AC9WND 3KZK6 396MozdulatlanBordás neoprén6"7 5 / 16 "11 "4 5 / 16 "1-55 / 64 "€144.44
PANAVISE 324 Többszögű Vise Stacionárius 5/16 In | AC9WNE 3KZK8 324Helyhez kötött alkatrésztálcávalAcél5 / 16 "13 9 / 16 "18 5 / 16 "8.437 "6.187 "€173.64
PANAVISE 209 Többszörös szögű satu tapadókorong 2-7 / 8 In | AD3TKC 40N526 209TapadókorongHő kompozit műanyag1"7.5 "5.75 "3.437 "2"€63.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PANAVISE 350 többszögű satutálca 9-1/4 hüvelyk nyitott
€197.90 /Mértékegység