PANASONIC FV-40NLF1 In-Line Ceiling Exhaust Fan, 390 cfm at 0.100 Inch Size SP, Round Duct | CT7CAW 20JR12

PANASONIC FV-40NLF1 In-Line Ceiling Exhaust Fan, 390 cfm at 0.100 Inch Size SP, Round Duct

Raktáron
Tétel: CT7CAW Model: FV-40NLF1Kereszthivatkozás: 20JR12

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€646.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.94
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
PANASONIC FV-10NLF1E In-Line Ceiling Exhaust Fan, 120 Cfm, Round Duct, 4 Inch Duct Dia, 36 W, 3 Speeds | CT7CAR 20JR09 FV-10NLF1E€441.00
PANASONIC FV-20NLF1 In-Line Ceiling Exhaust Fan, 190 Cfm, Round Duct, 6 Inch Duct Dia, 57 W, 1 Speeds | CT7CAT 20JR10 FV-20NLF1€457.89
PANASONIC FV-30NLF1 In-Line Ceiling Exhaust Fan, 290 Cfm, Round Duct, 6 Inch Duct Dia, 98 W, 1 Speeds | CT7CAU 20JR11 FV-30NLF1€588.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PANASONIC FV-40NLF1 In-Line Ceiling Exhaust Fan, 390 cfm at 0.100 Inch Size SP, Round Duct
€646.95 /Mértékegység