PANASONIC FV-10NLF1E beépített mennyezeti kipufogóventilátor, 120 Cfm, kerek cső, 4 hüvelykes csőátmérő, 36 W, 3 sebesség | CT7CAR 20JR09

PANASONIC FV-10NLF1E In-Line Ceiling Exhaust Fan, 120 Cfm, Round Duct, 4 Inch Duct Dia, 36 W, 3 Speeds

Raktáron
Cikkszám: CT7CAR Model: FV-10NLF1EKereszthivatkozás: 20JR09

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€441.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.3475
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
PANASONIC FV-20NLF1 beépített mennyezeti kipufogóventilátor, 190 Cfm, kerek cső, 6 hüvelykes csőátmérő, 57 W, 1 sebesség | CT7CAT 20JR10 FV-20NLF1€457.89
PANASONIC FV-30NLF1 beépített mennyezeti kipufogóventilátor, 290 Cfm, kerek cső, 6 hüvelykes csőátmérő, 98 W, 1 sebesség | CT7CAU 20JR11 FV-30NLF1€588.91
PANASONIC FV-40NLF1 beépített mennyezeti kipufogóventilátor, 390 cfm, 0.100 hüvelykes SP, kerek cső | CT7CAW 20JR12 FV-40NLF1€646.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PANASONIC FV-10NLF1E In-Line Ceiling Exhaust Fan, 120 Cfm, Round Duct, 4 Inch Duct Dia, 36 W, 3 Speeds
€441.00 /Mértékegység