PALMGREN 9625927 Gépi satu, 4 x 6 hüvelykes méret | AH4VEZ 35MG30

PALMGREN 9625927 Gépi satu, 4 x 6 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AH4VEZ Típus: 9625927Kereszthivatkozás: 35MG30

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,476.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGép Vise
Ágy / alapFöldi
Rögzítő erő7960
Állkapocs elhajlás0.001 "4000 fontnál.
Pofa megnyitása6"
Állkapocs tányérSima
Pofaszélesség4"
Teljes magasság3.625
Teljes hossz14-7/32
Torok mélysége1.378 "
típusKettős erő
Vise pofa anyagaAcél
Satu anyagaVas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.21
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)38.35
Hajószélesség (cm)19.81
Származási országTW

Termék részletek:

    • Max. Utazás: 6-13 / 64

Termékváltozatok

TermékekModellPofa megnyitásaPofaszélességTeljes magasságTeljes hosszTorok mélységeÁr
PALMGREN 9625929 Gépi satu, 6 x 8.9 hüvelykes méret | AH4VFB 35MG32 96259297.5 "6"4.62518-15/161.752 "€2,135.24
PALMGREN 9625930 Gépi satu, 8 x 10 hüvelykes méret | AH4VFC 35MG33 962593010 "8"5.523.0311 3 / 4 "€3,441.88
PALMGREN 9625937 Gépi satu, 6 hüvelykes méret | CH3QCR 96259379"6"--1.735 "€1,974.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMGREN 9625927 Gépi satu, 4 x 6 hüvelykes méret
€1,476.31 /Mértékegység