PALMGREN 9625930 Gépi satu, 8 x 10 hüvelykes méret | AH4VFC 35MG33

PALMGREN 9625930 Gépi satu, 8 x 10 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AH4VFC Típus: 9625930Kereszthivatkozás: 35MG33

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,299.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGép Vise
Ágy / alapFöldi
Rögzítő erő7960
Állkapocs elhajlás0.003 "
Pofa megnyitása10 "
Állkapocs tányérSima
Pofaszélesség8"
Teljes magasság5.5
Teljes hossz23.031
Torok mélysége1 3 / 4 "
típusKettős erő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 63.9
Hajó magassága (cm)20.07
Hajó hossza (cm)64.77
Hajószélesség (cm)34.8
Származási országTW

Termék részletek:

    • Max. Utazás: 10-7 / 16

Termékváltozatok

TermékekModellPofa megnyitásaPofaszélességTeljes magasságTeljes hosszTorok mélységeÁr
PALMGREN 9625927 Gépi satu, 4 x 6 hüvelykes méret | AH4VEZ 35MG30 96259276"4"3.62514-7/321.378 "€1,475.64
PALMGREN 9625929 Gépi satu, 6 x 8.9 hüvelykes méret | AH4VFB 35MG32 96259297.5 "6"4.62518-15/161.752 "€1,602.15
PALMGREN 9625937 Gépi satu, 6 hüvelykes méret | CH3QCR 96259379"6"--1.735 "€2,046.55
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMGREN 9625930 Gépi satu, 8 x 10 hüvelykes méret
€3,299.48 /Mértékegység