Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PALMETTO PACKING PINNACLE tömítés 1/2 négyzet hüvelyk 25 láb | AD9WHJ 4VKP3

PALMETTO PACKING PINNACLE csomagolási tömítés 1/2 négyzet hüvelyk 25 láb

Raktáron
Tétel: AD9WHJ Modell: PINNACLEKereszthivatkozás: 4VKP3
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
€300.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós csomagolási tömítés
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-400 - 700 F
színekTompa szürke
InSzivattyúk és szelepek
Hossz25 láb.
AnyagRugalmas grafit csomagolás PTFE-vel és kenéssel
Max. Nyomás szivattyúkhoz (PSI)250
Max. Szelepek nyomása (PSI)950
Max. Tengelysebesség (ft / perc)3000
Max. Hőmérséklet a gőzben (F)1200
pH tartomány0 a 14
Négyzet1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.115
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód5911900040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretNégyzetÁr
PALMETTO PACKING PINNACLE tömítés 1/8 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9WGM 4VKL1 BŐRBŐR5 láb.-1 / 8 "€300.43
PALMETTO PACKING PINNACLE tömítés 1/8 négyzet hüvelyk 10 láb | AD9WGN 4VKL2 BŐRBŐR10 láb.-1 / 8 "€300.43
PALMETTO PACKING PINNACLE tömítés 1/4 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9WGU 4VKL7 BŐRBŐR5 láb.-1 / 4 "€300.43
PALMETTO PACKING PINNACLE tömítés 3/8 négyzet hüvelyk 10 láb | AD9WHB 4VKN5 BŐRBŐR10 láb.-3 / 8 "€93.45
PALMETTO PACKING PINNACLE tömítés 3/8 négyzet hüvelyk 25 láb | AD9WHC 4VKN6 BŐRBŐR25 láb.-3 / 8 "€300.43
PALMETTO PACKING PINNACLE tömítés 1/2 négyzet hüvelyk 10 láb | AD9WHH 4VKP2 BŐRBŐR10 láb.-1 / 2 "€136.88
PALMETTO PACKING PINNACLE tömítés 5/8 négyzet hüvelyk 25 láb | AD9WHM 4VKP6 BŐRBŐR25 láb.-5 / 8 "€300.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMETTO PACKING PINNACLE csomagolási tömítés 1/2 négyzet hüvelyk 25 láb
€300.43 /Mértékegység