PALMETTO PACKING Pinnacle csomagoló pecsét


Szűrő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: -400 - 700 F , Szín: Tompa szürke , Felhasználásra: Szivattyúk és szelepek , Anyaga: Rugalmas grafit csomagolás PTFE-vel és kenéssel , Max. Nyomás a szivattyúkhoz (PSI): 250 , Max. Nyomás a szelepekhez (PSI): 950 , Max. Tengelysebesség (ft/perc): 3000 , Max. Hőmérséklet a Steamben (F): 1200 , pH tartomány: 0 a 14
StílusModellHosszMéretNégyzetÁr (ÁFA nélkül)
A
Pinnacle 1-1/2"-3/8"
-1-1/2" to 3/8"-€64.38
ajánlatkérés
A
Pinnacle 1/8 "
-1 / 8 "-€77.25
ajánlatkérés
A
Pinnacle 3/16 "
-3 / 16 "-€74.04
ajánlatkérés
A
Pinnacle 5/16 "és 1/4"
-5/16 "és 1/4"-€70.80
ajánlatkérés
B
BŐRBŐR
5 láb.-1 / 8 "€300.43
B
BŐRBŐR
5 láb.-1 / 4 "€300.43
B
BŐRBŐR
10 láb.-1 / 8 "€300.43
B
BŐRBŐR
10 láb.-3 / 4 "€300.43
B
BŐRBŐR
10 láb.-1 / 2 "€136.88
B
BŐRBŐR
10 láb.-3 / 8 "€93.45
B
BŐRBŐR
25 láb.-1 / 2 "€300.43
B
BŐRBŐR
25 láb.-3 / 8 "€300.43
B
BŐRBŐR
25 láb.-3 / 4 "€300.43
B
BŐRBŐR
25 láb.-5 / 8 "€300.43

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?