PEMKO GG355DV96 duplaajtós időjárásjelző vinyl 5/8 hüvelykes | AH8TWH 38ZA76

PEMKO GG355DV96 duplaajtós időjárásjelző vinyl 5/8 hüvelykes

Tétel: AH8TWH Típus: GG355DV96Kereszthivatkozás: 38ZA76
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€126.05 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDuplaajtós időjárás-szalag
Karimás befejezéseloxált
Karima magasság1 / 4 "
Karimás anyagAlumínium
Karima vastagsága1 / 4 "
Karima szélessége1.375 "
hardverBeleértve
Szín beillesztéseSzürke
Helyezze be az anyagotVinyl
Helyezze be a méretet5 / 8 "
Beillesztés típusaT-Astragal, vinyl
Max. Ajtórés1 / 2 "
Szerelési típusél
Teljes hossz8 láb.
Teljes szélesség1.375 "
Vetítés1 / 4 "
EladvaStrip
Rugalmas marad-40 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2285
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)243.84
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Termék részletek:

    • Karima színe: sötét bronz

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességKarimás anyagKarima szélességeVetítésEladvaSzín beillesztéseHelyezze be az anyagotHelyezze be a méretetÁr
PEMKO 369 AP X 84" duplaajtós időjárásjelző szalag, 7 láb | AH7CXF 36RP72 369 AP X 84 "13 / 32 "Alumínium13 / 32 "3/16 "StripSzürkehalom13 / 32 "€54.32
ajánlatkérés
PEMKO 303 AS 1" X 96+2" ajtókeret időjárásálló szalag neoprén 7 láb 8 láb | AH7CYB 36RP91 303 AS 1 "X 96+2"1.125 "Alumínium1 / 4 "1 / 4 "Ajtó szettSzürkeSantoprén1 / 4 "€110.85
ajánlatkérés
PEMKO GG18041DNB96 Duplaajtós időjárásálló kefe 8 láb hosszúság Magasság Fekete | AH8TRT 38YZ91 GG18041DNB961.125 "Alumínium3 / 4 "3 / 8 "StripFeketeNejlon3 / 8 "€59.55
ajánlatkérés
PEMKO GG305SSE84 duplaajtós Weatherstrip 7 láb hosszúságú magasság fekete | AH8TRU 38YZ92 GG305SSE841.25 "Rozsdamentes acél7 / 8 "3 / 16 "StripFeketeEPDM gumi3 / 8 "€172.76
ajánlatkérés
PEMKO GG305SSE96 Duplaajtós időjárásjelző szalag 8 láb hosszúság Magasság Fekete | AH8TRV 38YZ93 GG305SSE961.25 "Rozsdamentes acél7 / 8 "3 / 16 "StripFeketeEPDM gumi3 / 8 "€197.44
ajánlatkérés
PEMKO GG351C/CP84 duplaajtós időjárási szalag cölöp 7 láb hosszúság Szürke | AH8TRW 38YZ94 GG351C/CP842.375 "Alumínium1"9 / 16 "StripSzürke-3 / 8 "€377.82
ajánlatkérés
PEMKO GG351C/CP96 duplaajtós időjárásjelző szalag 8 láb hosszúság szürke | AH8TRX 38YZ95 GG351C/CP962.375 "Alumínium1"9 / 16 "StripSzürke-3 / 8 "€456.71
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEMKO GG355DV96 duplaajtós időjárásjelző vinyl 5/8 hüvelykes
€126.05 /Mértékegység