Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PALMETTO PACKING Chekseals 981 Tengelytömítés, Axiális ajak 1-3/4 - 6 db | AA4HZY 12N754

PALMETTO PACKING Chekseals 981 tengelytömítés, axiális ajak 1-3 / 4 "- 6 darabos csomag

Raktáron
Tétel: AA4HZY Modell: Chekseals 981Kereszthivatkozás: 12N754

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€70.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelytömítés
Anyagi tartalmi kódNBR
Max. Hőmérséklet225 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Tömítés furata (in.)2-23/64
Tömítés anyaganitril
Tömítés típusaAxiális ajak
Ülésvastagság0.375 "
Tengelyméret1-3 / 4 In.
Szabványos ipari tömítésszám981

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód4016931050
Származási országTW

Termék részletek:

    • A Palmetto Packing 981 Chekseal egy önbeálló axiális ajaktömítés, amelyet úgy terveztek, hogy kizárja az olyan szennyeződéseket, mint a víz, szennyeződés, por és sár. Tömítésként is használható, hogy megakadályozza a viszkózus kenőanyagok és a nehéz zsírok elvesztését.
    • Széles körben alkalmazható, beleértve csapágyakat, forgócsuklókat, kerekeket, forgószelepeket, motorokat, szivattyúkat, keverőket, fúvókat és ventilátorokat.
    • Ez a Chekseal nagy ellenálló képességű gumiból készült, amely feszíthető és beállítható, hogy illeszkedjen a tengely felületéhez. Sima teljesítményt biztosít az újrasírozás során azáltal, hogy automatikusan kiszívja az extra zsírt.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Tengelytömítés axiális ajak 1/4" - 6 db-os csomag | AA4HZP 12N746 Chekseals 981€39.80
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Chekseal 981 Tengelytömítés, Axiális ajak, 3/8 hüvelykes - 6 db-os csomag | AA4HZQ 12N747 Chekseals 981€42.02
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Tengelytömítés axiális ajak 1/2" - 6 db-os csomag | AA4HZR 12N748 Chekseals 981€44.35
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Tengelytömítés axiális ajak 5/8" - 6 db-os csomag | AA4HZT 12N749 Chekseals 981€40.70
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Tengelytömítés axiális ajak 3/4" - 6 db-os csomag | AA4HZU 12N750 Chekseals 981€47.69
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Tengelytömítés Axiális Lip 1" - 6 db-os csomag | AA4HZV 12N751 Chekseals 981€51.32
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Tengelytömítés axiális ajak 1-1/4" - 6 db-os csomag | AA4HZW 12N752 Chekseals 981€55.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMETTO PACKING Chekseals 981 tengelytömítés, axiális ajak 1-3 / 4 "- 6 darabos csomag
€70.94 /Mértékegység