Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PALMETTO PACKING Chekseals 981 Tengelytömítés Axiális Lip 1/4 - 6 db | AA4HZP 12N746

PALMETTO PACKING Chekseals 981 tengelytömítés axiális ajak 1/4 "- 6 darabos csomag

Raktáron
Tétel: AA4HZP Modell: Chekseals 981Kereszthivatkozás: 12N746
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
€39.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelytömítés
Anyagi tartalmi kódNBR
Max. Hőmérséklet225 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Tömítés furata (in.)35/64
Tömítés anyaganitril
Tömítés típusaAxiális ajak
Ülésvastagság0.19 "
Tengelyméret1/4 hüvelyk
Szabványos ipari tömítésszám981

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód4016931050
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Chekseal 981 Tengelytömítés, Axiális ajak, 3/8 hüvelykes - 6 db-os csomag | AA4HZQ 12N747 Chekseals 981€42.02
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Tengelytömítés axiális ajak 1/2" - 6 db-os csomag | AA4HZR 12N748 Chekseals 981€44.35
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Tengelytömítés axiális ajak 5/8" - 6 db-os csomag | AA4HZT 12N749 Chekseals 981€40.70
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Tengelytömítés axiális ajak 3/4" - 6 db-os csomag | AA4HZU 12N750 Chekseals 981€47.69
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Tengelytömítés Axiális Lip 1" - 6 db-os csomag | AA4HZV 12N751 Chekseals 981€51.32
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Tengelytömítés axiális ajak 1-1/4" - 6 db-os csomag | AA4HZW 12N752 Chekseals 981€55.24
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Tengelytömítés axiális ajak 1-1/2" - 6 db-os csomag | AA4HZX 12N753 Chekseals 981€63.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMETTO PACKING Chekseals 981 tengelytömítés axiális ajak 1/4 "- 6 darabos csomag
€39.80 /Mértékegység