Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PALMETTO PACKING Chekseals 981 Chekseal 981 Tengelytömítés, Axiális ajak, 3/8 hüvelykes - 6 db-os csomag | AA4HZQ 12N747

PALMETTO PACKING Chekseals 981 Chekseal 981 tengelytömítés, axiális ajak, 3/8 hüvelykes - 6 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA4HZQ Modell: Chekseals 981Kereszthivatkozás: 12N747
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
€42.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelytömítés
Anyagi tartalmi kódNBR
Max. Hőmérséklet225 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Tömítés furata (in.)57/64
Tömítés anyaganitril
Tömítés típusaAxiális ajak
Ülésvastagság0.25 "
Tengelyméret3/8 hüvelyk
Szabványos ipari tömítésszám981

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód4016931050
Származási országTW

Termék részletek:

    • A Palmetto Packing CHEKSEAL 981 egy tengelyre szerelt, önbeálló axiális ajakos tömítés, amelyet széles körben használnak tengelyekben, csapágyakban és forgócsuklókban, hogy eltereljék a szennyeződéseket és elkerüljék a kenőanyag elvesztését.
    • Rugalmas csuklós ajakkal rendelkezik, amely axiálisan tömít a sugárirányú felülethez, és nem igényel különleges megmunkálást a tengely szoros rögzítéséhez.
    • Ez a könnyen felszerelhető ajakos tömítés rendkívül rugalmas nitril-gumiból készült, és könnyen feszíthető a tengely akadályaira. A gumi természetes feszessége segít a tömítésnek biztonságosan megtartani a helyét, miközben a tengely forog.
    • Automatikusan szellőzteti a felesleges zsírt az újrakenés során, és hatékonyan működik -20 és 225 °F közötti hőmérsékleten.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Tengelytömítés axiális ajak 1/4" - 6 db-os csomag | AA4HZP 12N746 Chekseals 981€39.80
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Tengelytömítés axiális ajak 1/2" - 6 db-os csomag | AA4HZR 12N748 Chekseals 981€44.35
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Tengelytömítés axiális ajak 5/8" - 6 db-os csomag | AA4HZT 12N749 Chekseals 981€40.70
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Tengelytömítés axiális ajak 3/4" - 6 db-os csomag | AA4HZU 12N750 Chekseals 981€47.69
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Tengelytömítés Axiális Lip 1" - 6 db-os csomag | AA4HZV 12N751 Chekseals 981€51.32
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Tengelytömítés axiális ajak 1-1/4" - 6 db-os csomag | AA4HZW 12N752 Chekseals 981€55.24
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Tengelytömítés axiális ajak 1-1/2" - 6 db-os csomag | AA4HZX 12N753 Chekseals 981€63.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMETTO PACKING Chekseals 981 Chekseal 981 tengelytömítés, axiális ajak, 3/8 hüvelykes - 6 db-os csomag
€42.02 /Mértékegység