Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PALMETTO PACKING 5000 Packing Seal 3/4 négyzet hüvelyk 25 láb | AD9WKT 4VKX3

PALMETTO PACKING 5000 csomagolási tömítés 3/4 négyzet hüvelyk 25 láb

Raktáron
Tétel: AD9WKT Típus: 5000Kereszthivatkozás: 4VKX3

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€468.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós csomagolási tömítés
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-400 - 850 F
színekFényes szürke
InSzivattyúk és szelepek
Hossz25 láb.
AnyagRugalmas grafit csomagolás
Max. Nyomás szivattyúkhoz (PSI)125
Max. Szelepek nyomása (PSI)2500
Max. Tengelysebesség (ft / perc)4400
Max. Hőmérséklet a gőzben (F)1200
pH tartomány0 a 14
Négyzet3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.97
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)22.23
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód5911900040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretNégyzetÁr
PALMETTO PACKING 5000 Packing Seal 1/8 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9WJP 4VKU4 50005 láb.-1 / 8 "€25.37
PALMETTO PACKING 5000 Packing Seal 1/8 négyzet hüvelyk 10 láb | AD9WJQ 4VKU5 500010 láb.-1 / 8 "€25.91
PALMETTO PACKING 5000 Packing Seal 1/8 négyzet hüvelyk 25 láb | AD9WJR 4VKU6 500025 láb.-1 / 8 "€31.17
PALMETTO PACKING 5000 Packing Seal 3/16 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9WJT 4VKU7 50005 láb.-3 / 16 "€27.23
PALMETTO PACKING 5000 Packing Seal 3/16 négyzet hüvelyk 10 láb | AD9WJU 4VKU8 500010 láb.-3 / 16 "€31.42
PALMETTO PACKING 5000 Packing Seal 3/16 négyzet hüvelyk 25 láb | AD9WJV 4VKU9 500025 láb.-3 / 16 "€62.15
PALMETTO PACKING 5000 Packing Seal 1/4 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9WJW 4VKV1 50005 láb.-1 / 4 "€34.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMETTO PACKING 5000 csomagolási tömítés 3/4 négyzet hüvelyk 25 láb
€468.27 /Mértékegység