PALMETTO PACKING 5000-es stílus, csomagolási tömítés 5/8 négyzet hüvelyk


Szűrő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: -400 - 850 F , Szín: Fényes szürke , Felhasználásra: Szivattyúk és szelepek , Anyaga: Rugalmas grafit csomagolás , Max. Nyomás a szivattyúkhoz (PSI): 125 , Max. Nyomás a szelepekhez (PSI): 2500 , Max. Tengelysebesség (ft/perc): 4400 , Max. Hőmérséklet a Steamben (F): 1200 , pH tartomány: 0 a 14 , Négyzet: 5 / 8 "
StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
5000
5 láb.€114.76
A
5000
10 láb.€168.13
A
5000
25 láb.€355.55

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?