Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PALMETTO PACKING 1575 Packing Seal 3/4 Sq. hüvelyk 10 láb | AA4JBZ 12N802

PALMETTO PACKING 1575-ös csomagolás 3/4 négyzet hüvelyk 10 láb

Raktáron
Tétel: AA4JBZ Típus: 1575Kereszthivatkozás: 12N802
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
€525.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós csomagolási tömítés
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság650 F
színekFekete
InSzivattyúk és szelepek
Hossz10 láb.
AnyagCarbon csomagolás grafittal (folyamatos filament)
Max. Nyomás szivattyúkhoz (PSI)500
Max. Szelepek nyomása (PSI)2500
Max. Tengelysebesség (ft / perc)4000
Max. Hőmérséklet a gőzben (F)1000
pH tartomány0 a 14
Négyzet3 / 4 "
típusSzén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.575
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód5911900040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretNégyzetÁr
PALMETTO PACKING 1575 Packing Seal 1/8 Sq. hüvelyk 5 láb | AA4JAU 12N773 15755 láb.-1 / 8 "€26.44
PALMETTO PACKING 1575 Packing Seal 1/8 Sq. hüvelyk 10 láb | AA4JAV 12N774 157510 láb.-1 / 8 "€47.30
PALMETTO PACKING 1575 Packing Seal 1/8 Sq. hüvelyk 25 láb | AA4JAW 12N775 157525 láb.-1 / 8 "€95.00
PALMETTO PACKING 1575 Packing Seal 3/16 Sq. hüvelyk 5 láb | AA4JAX 12N776 15755 láb.-3 / 16 "€61.63
PALMETTO PACKING 1575 Packing Seal 3/16 Sq. hüvelyk 10 láb | AA4JAY 12N777 157510 láb.-3 / 16 "€73.58
PALMETTO PACKING 1575 Packing Seal 3/16 Sq. hüvelyk 25 láb | AA4JAZ 12N778 157525 láb.-3 / 16 "€131.61
PALMETTO PACKING 1575 Packing Seal 1/4 Sq. hüvelyk 5 láb | AA4JBA 12N779 15755 láb.-1 / 4 "€48.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMETTO PACKING 1575-ös csomagolás 3/4 négyzet hüvelyk 10 láb
€525.47 /Mértékegység