Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PALMETTO PACKING 1575 Packing Seal 1/4 Sq. hüvelyk 5 láb | AA4JBA 12N779

PALMETTO PACKING 1575-ös csomagolás 1/4 négyzet hüvelyk 5 láb

Raktáron
Tétel: AA4JBA Típus: 1575Kereszthivatkozás: 12N779

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€48.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós csomagolási tömítés
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság650 F
színekFekete
InSzivattyúk és szelepek
Hossz5 láb.
AnyagCarbon csomagolás grafittal (folyamatos filament)
Max. Nyomás szivattyúkhoz (PSI)500
Max. Szelepek nyomása (PSI)2500
Max. Tengelysebesség (ft / perc)4000
Max. Hőmérséklet a gőzben (F)1000
pH tartomány0 a 14
Négyzet1 / 4 "
típusSzén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód5911900040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretNégyzetÁr
PALMETTO PACKING 1575 Packing Seal 1/8 Sq. hüvelyk 5 láb | AA4JAU 12N773 15755 láb.-1 / 8 "€26.44
PALMETTO PACKING 1575 Packing Seal 1/8 Sq. hüvelyk 10 láb | AA4JAV 12N774 157510 láb.-1 / 8 "€47.30
PALMETTO PACKING 1575 Packing Seal 1/8 Sq. hüvelyk 25 láb | AA4JAW 12N775 157525 láb.-1 / 8 "€95.00
PALMETTO PACKING 1575 Packing Seal 3/16 Sq. hüvelyk 5 láb | AA4JAX 12N776 15755 láb.-3 / 16 "€61.63
PALMETTO PACKING 1575 Packing Seal 3/16 Sq. hüvelyk 10 láb | AA4JAY 12N777 157510 láb.-3 / 16 "€73.58
PALMETTO PACKING 1575 Packing Seal 3/16 Sq. hüvelyk 25 láb | AA4JAZ 12N778 157525 láb.-3 / 16 "€131.61
PALMETTO PACKING 1575 Packing Seal 1/4 Sq. hüvelyk 10 láb | AA4JBB 12N780 157510 láb.-1 / 4 "€96.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMETTO PACKING 1575-ös csomagolás 1/4 négyzet hüvelyk 5 láb
€48.17 /Mértékegység